Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1-1CJ-10-17- Wing Screw Iron Zinc 10-24 X3/4 Inch, 25PK | AE7MCX 5ZFG7

APPROVED VENDOR 1-1CJ-10-17- Vingeskrue jernsink 10-24 X3/4 tommer, 25PK

På lager
Vare: AE7MCX Modell: 1-1CJ-10-17-Kryssreferanse: 5ZFG7
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
1 122 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
KlasseUNC-2A
FinishSink belagt
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde1 / 2 "
HodematerialeFormbar 32510
leder Tykkelse3 / 8 "
hode~~POS=TRUNCVinge
leder Bredde1 1 / 16 "
Lengde3 / 4 "
MaterialeFormbart jern
Rockwell HardnessHB 156
Skulder Dia.3 / 8 "
Skulderlengde1 / 2 "
System for målinginch
Strekkfasthet50,000
Trådstørrelse10-24
TipsmaterialeFormbart jern
Tips TypeOval

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.19
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318156080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1-1CJ-10-17- Vingeskrue jernsink 10-24 X3/4 tommer, 25PK
1 122 NOK /pakke