GODKJENT LEVERANDØR 03107 Gjengestag Sink 7/16-14 x 10 fot | AB6XVY 22P425

APPROVED VENDOR 03107 Gjengestag Sink 7/16-14 x 10 Fot

Vare: AB6XVY Modell: 03107Kryssreferanse: 22P425
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

315NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
FARGESølv
Finishsink
MaterialeLavkullstål
Total lengde10ft.
Rockwell HardnessIkke rangert
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet60,000
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse7 / 16-14
GjengetypeUNC
Strekkgrense45,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)1.11
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)1.11
HS kode7318155056
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 03107 Gjengestag Sink 7/16-14 x 10 Fot
315NOK / enhet