Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPLETON ELECTRIC ENRC21201-kontakt, 0.75 tommers navdiameter, 20 A, 125V AC, 3 poler, 1 gjeng, effektbryter

På lager
Vare: AA3XZW Modell: ENRC21201Kryssref: 11Y407
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
11 215 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder for farlig sted
amps20
FinishTriple Coat Epoxy Coating
Navstørrelse3 / 4 "
NavstilFeed-Thru
Hz60
MaterialeKobberfritt aluminium
MonteringsboksFormbart jern, 1 gjeng
NEMA-vurdering3RX
NEMA-type5-20R
Antall poler3
Antall ledninger2
Spenning125

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.7575
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8537109070
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingampsFinishAntall polerAntall ledningerSpenningHPNavstørrelsePris
APPLETON ELECTRIC DBR3034HFB50 Stikkontakt, 30A, 600V AC, 3 Ledninger, 4 Poler | AA3XRX 11Y245 DBR3034HFB503, 3R, 4, 4X, 9FG30Epoxy pulverlakk43600 VAC Maks.--114 952 NOK
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH100 Stikkontakt, 60A, 480V AC, 2 Ledninger, 3 Poler | AA3XRZ 11Y247 DBR6023EH1003, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxy pulverlakk32600 VAC Maks.--99 974 NOK
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH50 Stikkontakt, 60A, 480V AC, 10hk, 2 Ledninger, 3 Poler | AA3XTA 11Y248 DBR6023EH503, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxy pulverlakk32600 VAC Maks.10-94 071 NOK
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH70 Stikkontakt, 60A, 480V AC, Metallisk | AA3XTB 11Y249 DBR6023EH703, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxy pulverlakk32600 VAC Maks.--99 974 NOK
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH90 Stikkontakt, 60A, 480V AC, Metallisk | AA3XTC 11Y250 DBR6023EH903, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxy pulverlakk32600 VAC Maks.--99 974 NOK
APPLETON ELECTRIC DBR6023FB100 Stikkontakt, 60A, 600V AC, 2 Ledninger, 3 Poler | AA3XTD 11Y251 DBR6023FB1003, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxy pulverlakk32600 VAC Maks.--103 950 NOK
APPLETON ELECTRIC DBR6023FB50 kontakt, 60A, 600V AC, metallisk | AA3XTE 11Y252 DBR6023FB503, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxy pulverlakk32600 VAC Maks.--97 326 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPLETON ELECTRIC ENRC21201-kontakt, 0.75 tommers navdiameter, 20 A, 125V AC, 3 poler, 1 gjeng, effektbryter
11 215 NOK / enhet