Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPLETON ELECTRIC ENR22202-kontakt, blindvei, 0.75 tommers navdiameter, 250V AC, 3 poler, 2 gjenger, kobberfritt aluminium

På lager
Vare: AA3XZK Modell: ENR22202Kryssref: 11Y396
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
21 288 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder for farlig sted
amps20
FinishTriple Coat Epoxy Coating
Navstørrelse3 / 4 "
NavstilBlindvei
Hz60
MaterialeKobberfritt aluminium
MonteringsboksFormbart jern, 2 gjeng
NEMA-vurdering3RX
NEMA-type6-20R
Antall poler3
Antall ledninger2
Spenning250

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.808
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8537109070
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingampsFinishAntall polerAntall ledningerSpenningHPNavstørrelsePris
APPLETON ELECTRIC DBR3034HFB50 Stikkontakt, 30A, 600V AC, 3 Ledninger, 4 Poler | AA3XRX 11Y245 DBR3034HFB503, 3R, 4, 4X, 9FG30Epoxy pulverlakk43600 VAC Maks.--108 346 NOK
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH100 Stikkontakt, 60A, 480V AC, 2 Ledninger, 3 Poler | AA3XRZ 11Y247 DBR6023EH1003, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxy pulverlakk32600 VAC Maks.--94 229 NOK
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH50 Stikkontakt, 60A, 480V AC, 10hk, 2 Ledninger, 3 Poler | AA3XTA 11Y248 DBR6023EH503, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxy pulverlakk32600 VAC Maks.10-88 664 NOK
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH70 Stikkontakt, 60A, 480V AC, Metallisk | AA3XTB 11Y249 DBR6023EH703, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxy pulverlakk32600 VAC Maks.--94 229 NOK
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH90 Stikkontakt, 60A, 480V AC, Metallisk | AA3XTC 11Y250 DBR6023EH903, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxy pulverlakk32600 VAC Maks.--94 229 NOK
APPLETON ELECTRIC DBR6023FB100 Stikkontakt, 60A, 600V AC, 2 Ledninger, 3 Poler | AA3XTD 11Y251 DBR6023FB1003, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxy pulverlakk32600 VAC Maks.--97 976 NOK
APPLETON ELECTRIC DBR6023FB50 kontakt, 60A, 600V AC, metallisk | AA3XTE 11Y252 DBR6023FB503, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxy pulverlakk32600 VAC Maks.--91 733 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPLETON ELECTRIC ENR22202-kontakt, blindvei, 0.75 tommers navdiameter, 250V AC, 3 poler, 2 gjenger, kobberfritt aluminium
21 288 NOK / enhet