Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPLETON ELECTRIC EDSC250-RU2 Control Station, Momentary, 2 Operator, Rocker Arm, On/Off, 2 Gangs | AA6DVE 13V113

APPLETON ELECTRIC EDSC250-RU2 kontrollstasjon, momentan, 2 operatører, vippearm, på/av, 2 gjeng

På lager
Vare: AA6DVE Modell: EDSC250-RU2Kryssreferanse: 13V113

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
16 848 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontrollstasjon
HandlingØyeblikks
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
Dybde4.69 "
VedleggsmaterialeFormbart jern
Høyde4.63 "
Navstørrelse1 / 2 "
NavstilFeed-Thru
IP Rating54
Monteringoverflaten
NEMA-vurdering3
Antall gjenger2
Antall operatører2
SikkerhetsvurderingKlasse 1, divisjon 1 og 2, gruppe C, D; Klasse 2, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; og klasse 2I
Type operatørVippearm
Bredde6.19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.6125
Skipets høyde (cm)23.88
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8536509065
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellNavstørrelseNavstilAntall gjengerAntall operatørerBreddePris
APPLETON ELECTRIC EDS275-RU1 kontrollstasjon, momentan, 2 operatører, vippearm, på/av, 2 gjeng, blindveisnav | AA6DQA 13V016 EDS275-RU13 / 4 "Blindvei226.19 "15 708 NOK
APPLETON ELECTRIC EDS275-RU2 kontrollstasjon, momentan, 2 operatører, vippearm, på/av, 2 gjeng, blindveisnav | AA6DQB 13V017 EDS275-RU23 / 4 "Blindvei226.19 "16 848 NOK
APPLETON ELECTRIC EDSC110-RU1 kontrollstasjon, momentan, 1 operatør, vippearm, på/av, 1 gang | AA6DRG 13V045 EDSC110-RU11"Feed-Thru113"7 853 NOK
APPLETON ELECTRIC EDSC110-RU2 kontrollstasjon, momentan, 1 operatør, vippearm, på/av, 1 gang | AA6DRH 13V046 EDSC110-RU21"Feed-Thru113"8 440 NOK
APPLETON ELECTRIC EDSC150-RU1 kontrollstasjon, momentan, 1 operatør, vippearm, på/av, 1 gang | AA6DTD 13V065 EDSC150-RU11 / 2 "Feed-Thru113"7 853 NOK
APPLETON ELECTRIC EDSC150-RU2 kontrollstasjon, momentan, 1 operatør, vippearm, på/av, 1 gang | AA6DTE 13V066 EDSC150-RU21 / 2 "Feed-Thru113"8 440 NOK
APPLETON ELECTRIC EDSC175-RU1 kontrollstasjon, momentan, 1 operatør, vippearm, på/av, 1 gang | AA6DTW 13V081 EDSC175-RU13 / 4 "Feed-Thru113"7 853 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDSC250-RU2 kontrollstasjon, momentan, 2 operatører, vippearm, på/av, 2 gjeng
16 848 NOK / enhet