APPLETON ELECTRIC EDSC2229 Tumbler Switch, 2 Gangs, Feed-Thru Hub, 3/4 Inch Hub, 20A, 120 to 277V AC | AA6DUN 13V097

APPLETON ELECTRIC EDSC2229 Tumbler Switch, 2 Gangs, Feed-Thru Hub, 3/4 tommers Hub, 20A, 120 til 277V AC

På lager
Vare: AA6DUN Modell: EDSC2229Kryssreferanse: 13V097

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 072 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTumblerbryter
amps20
Body MaterialFormbart jern
Dybde4.69 "
Høyde4.63 "
HP1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Navstørrelse3 / 4 "
NavstilFeed-Thru
LegendemerkerPå Av
MonteringMonteringshull
NEMA-vurdering7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Antall gjenger2
SikkerhetsvurderingKlasse I, divisjon 1, gruppe C, D; Klasse I, divisjon 2, gruppe B, C, D; Klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; Klasse III
Bytt Type1-polet
Type operatørFrontdrevet
Spenning120 til 277 VAC
Bredde6.19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.8625
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode8536509065
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Korrosjonsbestandig, Pad låsbar i på eller av posisjon

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseampsHPBreddeNavstørrelseNavstilMonteringAntall gjengerPris
APPLETON ELECTRIC EDS110-F1 Tumbler Switch, 1 Gang, blindveisnav, 1 tommers hub, 20A, 120 til 277V AC | AA6DLV 11-801, 13U940 EDS110-F12XL, L, M, S, XL, XS201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3"1"BlindveiMonteringshull15 969 NOK
APPLETON ELECTRIC EDS150-F1 Tumbler Switch, 1 Gang, blindveisnav, 1/2 tommers hub, 20A, 120 til 277V AC | AA6DMV 28-350, 13U964 EDS150-F1L , M , XL201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3"1 / 2 "BlindveiMonteringshull17 072 NOK
APPLETON ELECTRIC EDS175-F1 Tumbler Switch, 1 Gang, blindveisnav, 3/4 tommers hub, 20A, 120 til 277V AC | AA6DNE 87-198, 13U973 EDS175-F110, 7, 8, 9201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3"3 / 4 "BlindveiMonteringshull16 963 NOK
APPLETON ELECTRIC EDS175-F13 Tumbler Switch, 1 Gang, blindveisnav, 3/4 tommers hub, 30A, 120 til 277V AC | AA6DNF 87-198, 13U974 EDS175-F13-302 HK @ 120/240 VAC3"3 / 4 "BlindveiMonteringshull16 658 NOK
APPLETON ELECTRIC EDS175F13 Tumbler Switch, 1 Gang, blindveisnav, 3/4 tommers hub, 30A, 120 til 277V AC | AA6DNN 88-394, 13U981 EDS175F1310, 7, 8, 9302 HK @ 120/240 VAC3"3 / 4 "BlindveiMonteringshull / nav16 378 NOK
APPLETON ELECTRIC EDS110F1 Tumbler Switch, 2 Gangs, Dead-End Hub, Frontoperert, 1 Tommers Hub, 20A, 120 til 277V AC | AA6DPB 11-600, 13U993 EDS110F1-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC6.19 "1"BlindveiMonteringshull / nav27 866 NOK
APPLETON ELECTRIC EDS2229 Tumbler Switch, 2 Gangs, Dead-End Hub, 3/4 tommers Hub, 20A, 120 til 277V AC | AA6DPM 13V004 EDS2229-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC6.19 "3 / 4 "BlindveiMonteringshull215 037 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDSC2229 Tumbler Switch, 2 Gangs, Feed-Thru Hub, 3/4 tommers Hub, 20A, 120 til 277V AC
15 072 NOK / enhet