Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPLETON ELECTRIC EDS175F1 Tumbler Switch, 1 Gang, blindveisnav, monteringshull, 3/4 tommers hub, 20A, 120 til 277V AC | AA6DPH 93-401, 13U999

APPLETON ELECTRIC EDS175F1 Drivglassbryter, 1 gang, blindveisnav, monteringshull, 3/4 tommers hub, 20A, 120 til 277V AC

På lager
Vare: AA6DPH Modell: EDS175F1Kryssref.: 93-401, 13U999

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
7 880 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTumblerbryter
amps20
Body MaterialFormbart jern
Dybde4.69 "
Høyde4.63 "
HP1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Navstørrelse3 / 4 "
NavstilBlindvei
LegendemerkerPå Av
MonteringMonteringshull
NEMA-vurdering7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Antall gjenger1
SikkerhetsvurderingKlasse I, divisjon 1, gruppe C, D; Klasse I, divisjon 2, gruppe B, C, D; Klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; Klasse III
Bytt Type1-polet
Type operatørFrontdrevet
Spenning120 til 277 VAC
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8536509065
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Korrosjonsbestandig, Pad låsbar i på eller av posisjon

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDS175F1 Drivglassbryter, 1 gang, blindveisnav, monteringshull, 3/4 tommers hub, 20A, 120 til 277V AC
7 880 NOK / enhet