Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPLETON ELECTRIC EDS110F4W Tumbler Switch, 1 Gang, blindveisnav, vippearm, 1 tommers hub, 20A, 120 til 277V AC | AA6DMJ 70-718, 13U953

APPLETON ELECTRIC EDS110F4W Tumbler Switch, 1 gang, blindveisnav, vippearm, 1 tommers hub, 20A, 120 til 277V AC

På lager
Vare: AA6DMJ Modell: EDS110F4WKryssref.: 70-718, 13U953

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
9 189 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTumblerbryter
amps20
Body MaterialFormbart jern
Dybde4.69 "
Høyde4.63 "
HP1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Navstørrelse1"
NavstilBlindvei
LegendemerkerPå Av
MonteringMonteringshull / nav
NEMA-vurdering7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Antall gjenger1
SikkerhetsvurderingKlasse I, divisjon 1, gruppe C, D; Klasse I, divisjon 2, gruppe B, C, D; Klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; Klasse III
Bytt Type4-veis
Type operatørVippearm
Spenning120 til 277 VAC
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8536509035
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Korrosjonsbestandig, Pad låsbar i på eller av posisjon

Produktvarianter

ProduktModellampsHPMonteringStørrelseBytt TypeType operatørPris
APPLETON ELECTRIC EDS110-F13 Tumbler Switch, 1 Gang, blindveisnav, 1 tommers hub, 30A, 120 til 277V AC | AA6DLW 11-501, 13U941 EDS110-F13302 HK @ 120/240 VACMonteringshull2XL, L, M, S, XL, XS1-poletFrontdrevet7 021 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDS110F4W Tumbler Switch, 1 gang, blindveisnav, vippearm, 1 tommers hub, 20A, 120 til 277V AC
9 189 NOK / enhet