Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPLETON ELECTRIC EDS110F1 Tumbler Switch, 2 Gangs, Dead-End Hub, Rocker Arm, 1 Inch Hub, 20A, 120 to 277V AC | AA6DNX 92-575, 13U989

APPLETON ELECTRIC EDS110F1 Tumbler Switch, 2 Ganger, blindveisnav, vippearm, 1 tommers hub, 20A, 120 til 277V AC

På lager
Vare: AA6DNX Modell: EDS110F1Kryssref.: 92-575, 13U989

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
7 881 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTumblerbryter
amps20
Body MaterialFormbart jern
Dybde4.69 "
Høyde4.63 "
HP1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Navstørrelse1"
NavstilBlindvei
LegendemerkerPå Av
MonteringMonteringshull
NEMA-vurdering7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Antall gjenger2
SikkerhetsvurderingKlasse I, divisjon 1, gruppe C, D; Klasse I, divisjon 2, gruppe B, C, D; Klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; Klasse III
Bytt Type1-polet
Type operatørFrontdrevet
Spenning120 til 277 VAC
Bredde6.19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.475
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8536509065
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Korrosjonsbestandig, Pad låsbar i på eller av posisjon

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseampsHPBytt TypeBreddeNavstørrelseNavstilMonteringPris
APPLETON ELECTRIC EDS110F1 Tumbler Switch, 1 Gang, blindveisnav, frontbetjent, 1 tommers hub, 20A, 120 til 277V AC | AA6DLX 25-101, 13U942 EDS110F1-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC2-polet3"1"BlindveiMonteringshull7 140 NOK
APPLETON ELECTRIC EDS110-F23 Tumbler Switch, 1 Gang, Dead-End Hub, 1 Tommers Hub, 30A, 120 til 277V AC | AA6DLY 25-101, 13U943 EDS110-F23-302 HK @ 120/240 VAC2-polet3"1"BlindveiMonteringshull8 007 NOK
APPLETON ELECTRIC EDS110-F3W3 Tumbler Switch, 1 Gang, blindveisnav, 1 tommers hub, 30A, 120 til 277V AC | AA6DMA 25-101, 13U945 EDS110-F3W3-302 HK @ 120/240 VAC3-veis3"1"BlindveiMonteringshull6 852 NOK
APPLETON ELECTRIC EDS110-F4W Tumbler Switch, 1 Gang, Dead-End Hub, 1 Tommers Hub, 20A, 120 til 277V AC | AA6DMB 25-101, 13U946 EDS110-F4W-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC4-veis3"1"BlindveiMonteringshull9 300 NOK
APPLETON ELECTRIC EDS150F3W Tumbler Switch, 1 Gang, Dead-End Hub, 1/2 tommers Hub, 20A, 120 til 277V AC | AA6DMN 58-535, 13U957 EDS150F3W-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3-veis3"1 / 2 "BlindveiMonteringshull7 923 NOK
APPLETON ELECTRIC EDS150F4W Tumbler Switch, 1 Gang, Dead-End Hub, 1/2 tommers Hub, 20A, 120 til 277V AC | AA6DMP 58-535, 13U958 EDS150F4W-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC4-veis3"1 / 2 "BlindveiMonteringshull9 330 NOK
APPLETON ELECTRIC EDS150-F4W Tumbler Switch, 1 Gang, blindveisnav, 1/2 tommers hub, 20A, 120 til 277V AC | AA6DMY 70-225, 13U967 EDS150-F4WL, M, S, XL, XS201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC4-veis3"1 / 2 "BlindveiMonteringshull9 300 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDS110F1 Tumbler Switch, 2 Ganger, blindveisnav, vippearm, 1 tommers hub, 20A, 120 til 277V AC
7 881 NOK / enhet