Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VALVES 821053550 Ball Valve, Size 1 Inch NPT, Bronze, Ptfe 2-1/4 Inch | BZ8MHF

APOLLO VALVES 821053550 Ball Valve, Size 1 Inch NPT, Bronze, Ptfe 2-1/4 Inch

På lager
Item: BZ8MHF Modell: 821053550
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
2 093 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
TilkoblingstypeFNPT
Størrelse1"
typenVTFE Trim (PTFE), 2-1 / 4 "forlengelse av karbonstål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8936

Produktdetaljer:

    • Serie: Brons, tredelt kuleventil

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelseStørrelsetypenPris
APOLLO VENTILER 82-101-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1/4 In | AA9DHF 1CLC6 82-101-01FNPT x FNPT1 / 4 "--805NOK
APOLLO VENTILER 82-103-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1/2 In | AA9DHH 1CLC8 82-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--1 171 NOK
APOLLO VENTILER 82-104-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AA9DHJ 1CLC9 82-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--1 360 NOK
APOLLO VENTILER 82-105-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1 In | AA9DHK 1CLD1 82-105-01FNPT x FNPT1"--1 555 NOK
APOLLO VENTILER 82-106-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9DHL 1CLD2 82-106-01FNPT x FNPT1.25 "--2 219 NOK
APOLLO VENTILER 82-107-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9DHM 1CLD3 82-107-01FNPT x FNPT1.5 "--2 856 NOK
APOLLO VENTILER 82-108-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 2 In | AA9DHN 1CLD4 82-108-01FNPT x FNPT2"--5 779 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 821053550 Ball Valve, Size 1 Inch NPT, Bronze, Ptfe 2-1/4 Inch
2 093 NOK / enhet