Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VALVES 77FLF10407 Ball Valve, 3/4 Inch NPT, Full Port, Forged Stainless Steel, Tee Handle | CC3PWN

APOLLO VALVES 77FLF10407 Ball Valve, 3/4 Inch NPT, Full Port, Forged Stainless Steel, Tee Handle

På lager
Vare: CC3PWN Modell: 77FLF10407

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
451NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
TilkoblingstypeFNPT
Størrelse3 / 4 "
typenTeehåndtak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.342

Produktdetaljer:

    • Serie: Blyfri messingkuleventil, full port

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsetypenPris
APOLLO VENTILER 77FLF10101 Kuleventil, størrelse 1/4 tomme NPT, full port, smidd messing | BZ8CXA 77FLF101011 / 4 "standard316NOK
APOLLO VENTILER 77FLF10001KCL Kuleventil, størrelse 3 tommer NPT, full port, smidd messing | BZ8CXB 77FLF10001KCL3"standard6 729 NOK
APOLLO VENTILER 77FLF10104 Kuleventil, størrelse 1/4 tomme NPT, full port, smidd messing | BZ8CXC 77FLF101041 / 4 "2-1 / 4 "stammeutvidelse414NOK
APOLLO VENTILER 77FLF10107 Kuleventil, størrelse 1/4 tomme NPT, full port, smidd messing, T-håndtak | BZ8CXD 77FLF101071 / 4 "Teehåndtak316NOK
APOLLO VENTILER 77FLF10111 Kuleventil, størrelse 1/4 tomme NPT, full port, smidd messing | BZ8CXE 77FLF101111 / 4 "Therma-Seal isolerende håndtak609NOK
APOLLO VENTILER 77FLF10127 Kuleventil, størrelse 1/4 tomme NPT, full port, smidd messing, låsespak | BZ8CXF 77FLF101271 / 4 "Spak og mutter i rustfritt stål418NOK
APOLLO VENTILER 77FLF10201 Kuleventil, størrelse 3/8 tommer NPT, full port, smidd messing | BZ8CXG 77FLF102013 / 8 "standard316NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 77FLF10407 Ball Valve, 3/4 Inch NPT, Full Port, Forged Stainless Steel, Tee Handle
451NOK / enhet