A B Vegglukker i aluminium: 4C556 , Lagertype: Ball , CFM @ 0.500-In. SP: 604 , Flensdybde: 1-7 / 8 " , Flensbredde: 1" , Rammefinish: Galvanisert , Rammemateriale: Galvanisert , fulllast forsterkere: 1.4-1.3 / .65 , Hz: 60 , Innvendig Dia.: 12-1 / 2 " , Inntaksvakt nr.: 1WBT8 , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Motorkapsling: Eksplosjonssikker vifte avkjølt , Motor HP: 1/4 , Motorisolasjon: Klasse B , Monteringsposisjon: Vertikal eller Horisontal , Antall blader: 5 , Utvendig Dia.: 16-1 / 4 " , Fase: 3 , Propell Dia.: 12 " , Propellmateriale: Aluminum , Skaft Dia.: 1 / 2 " , Type: Direkte kjøring, farlig beliggenhet , Spenning: 208-230/460 , Watt: 186
Farlig plassering Eksosvifter med direkte drift, 12 tommers blader
Dayton eksosvifter på farlige steder ventilerer eksplosive eller brennbare damper, støv og gasser i varehus og industrier. De har galvanisert stålkonstruksjon med gnistbestandige aluminiumsbladede propeller for korrosjonsbestandighet og holdbarhet. De er i stand til å motstå en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F og har direktedrevne motorer med klasse B-isolasjon for direkte tilkobling til viften gjennom aksler eller aksler, og øker dermed energieffektiviteten. De har forhåndsstansede monteringshull for rask installasjon. Velg fra et bredt utvalg av disse avtrekksviftene, tilgjengelig i varianter med ringeksosvifte og panelavtrekksvifte.