APOLLO VALVES 77F10901 Ball Valve, Size 2-1/2 Inch NPT, Full Port, Forged Brass | CA2TZR

APOLLO VALVES 77F10901 Kuleventil, størrelse 2-1/2 tomme NPT, full port, smidd messing

På lager
Vare: CA2TZR Modell: 77F10901

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 325 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
AktuatortypeKun manuell
Body MaterialSmidd messing
TilkoblingstypePT
PorttypeFull port
Trykkvurdering400 XNUMX CWP
TetningstypeMPTFE
SetematerialeRPTFE
Størrelse2 1/2 lbs.
Trim materialeB16 / Chrome x B16
typenstandard
Ventiltype2 PC-kuleventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.76

Produktdetaljer:

    • Serie: Messing Ball Valve, Full Port
    • 150 # Steam Trim

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeTrykkvurderingStørrelsetypenPris
APOLLO VENTILER 77F10107 Kuleventil, 1/4 tomme NPT, full port, smidd messing, T-håndtak | BY4BXU 77F10107PT600 XNUMX CWP1 / 4 "Teehåndtak258NOK
APOLLO VENTILER 77F10111 Kuleventil, 1/4 tomme NPT, full port, smidd messing | BY4BXV 77F10111FNPT-1 / 4 "Therma-Seal isolerende håndtak560NOK
APOLLO VENTILER 77F10204 Kuleventil, 3/8 tommer NPT, full port, smidd messing | BY4BXW 77F10204FNPT-3 / 8 "2-1 / 4 "stammeutvidelse360NOK
APOLLO VENTILER 77F10201 Kuleventil, 3/8 tommer NPT, full port, smidd messing | BY4BXX 77F10201PT600 XNUMX CWP3 / 8 "standard258NOK
APOLLO VENTILER 77F10211 Kuleventil, 3/8 tommer NPT, full port, smidd messing | BY4BXY 77F10211FNPT-3 / 8 "Therma-Seal isolerende håndtak560NOK
APOLLO VENTILER 77F10207 Kuleventil, 3/8 tommer NPT, full port, smidd messing, T-håndtak | BY4BXZ 77F10207FNPT-3 / 8 "Teehåndtak258NOK
APOLLO VENTILER 77F10304 Kuleventil, 1/2 tomme NPT, full port, smidd messing | BY4BYA 77F10304FNPT-1 / 2 "2-1 / 4 "stammeutvidelse384NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 77F10901 Kuleventil, størrelse 2-1/2 tomme NPT, full port, smidd messing
3 325 NOK / enhet