APOLLO VALVES 7720850 Ball Valve, Size 2 Inch, Solder, Bronze, Full Port, 2-1/4 Inch Locking Extension | BZ6TWF

APOLLO VALVES 7720850 Ball Valve, Size 2 Inch, Solder, Bronze, Full Port, 2-1/4 Inch Locking Extension

På lager
Item: BZ6TWF Modell: 7720850

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 900 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
TilkoblingstypeLoddetinn
Størrelse2"
typen2-1 / 4 "forlengelse av låsestamme i karbonstål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.238

Produktdetaljer:

    • Serie: Full-Port kuleventil i bronse

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHåndteringsmaterialeRørstørrelseStørrelseTube SizetypenPris
APOLLO VENTILER 77-204-01 Bronse Kuleventil Inline Lodde 3/4 In | AB9NPV 2EEK8 77-204-01Lodde x LoddeForzinket stål med vinylgrep3 / 4 "-3 / 4 "-873NOK
APOLLO VENTILER 77-205-01 Bronse kuleventil Inline Lodding 1 In | AB9NPW 2EEK9 77-205-01Lodde x LoddeBelagt stål1"-1"-998NOK
APOLLO VENTILER 77-208-01 Bronse kuleventil Inline Loddemetall 2 In | AB9NPZ 2EEL3 77-208-01Lodde x LoddeBelagt stål2"-2"-3 254 NOK
APOLLO VENTILER 772062757 Kuleventil, størrelse 1-1/4 tomme, loddemetall, full port, bronse, låsespak | BZ6TVG 772062757Loddetinn--1 1/4 lbs.-Spak og mutter i rustfritt stål, oksygenrenset1 643 NOK
APOLLO VENTILER 7720646 Kuleventil, størrelse 1-1/4 tomme, loddetinn, full port, bronse, låst inn | BZ6TVH 7720646Loddetinn--1 1/4 lbs.-Låse-spak, kun låst i lukket posisjon1 777 NOK
APOLLO VENTILER 7720650 Kuleventil, størrelse 1-1/4 tommer, loddetinn, full port, bronse, 2-1/4 tommer låsing | BZ6TVJ 7720650Loddetinn--1 1/4 lbs.-2-1 / 4 "forlengelse av låsestamme i karbonstål2 095 NOK
APOLLO VENTILER 7720657 Kuleventil, størrelse 1-1/4 tomme, loddetinn, full port, bronse | BZ6TVK 7720657Loddetinn--1 1/4 lbs.-Oksygenrenset1 559 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 7720850 Ball Valve, Size 2 Inch, Solder, Bronze, Full Port, 2-1/4 Inch Locking Extension
3 900 NOK / enhet