Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VALVES 7510410 Ball Valve, Size 3/4 Inch NPT, Pad Locking, Bronze | BZ9KGR

APOLLO VALVES 7510410 Kuleventil, størrelse 3/4 tommer NPT, putelåsing, bronse

På lager
Vare: BZ9KGR Modell: 7510410
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
1 164 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
TilkoblingstypeFNPT
Størrelse3 / 4 "
typenSpak og mutter i rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9135

Produktdetaljer:

    • Serie: Bronse kuleventil, standardport, hengelås

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelseStørrelseTemp. OmrådetypenPris
APOLLO VENTILER 75-101-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1/4 In | AE8WKH 6FXY8 75-101-01FNPT x FNPT1 / 4 "--20 grader til 450 grader F-815NOK
APOLLO VENTILER 75-102-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 3/8 In | AE8WKJ 6FXY9 75-102-01FNPT x FNPT3 / 8 "--20 grader til 450 grader F-835NOK
APOLLO VENTILER 75-103-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1/2 In | AE8WKK 6FXZ0 75-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--20 grader til 450 grader F-861NOK
APOLLO VENTILER 75-104-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AE8WKL 6FXZ1 75-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--20 grader til 450 grader F-1 376 NOK
APOLLO VENTILER 75-105-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1 In | AE8WKM 6FXZ2 75-105-01FNPT x FNPT1"--20 grader til 450 grader F-1 447 NOK
APOLLO VENTILER 75-106-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AE8WKN 6FXZ3 75-106-01FNPT x FNPT1.25 "--20 grader til 450 grader F-1 988 NOK
APOLLO VENTILER 75-107-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1-1/2 In | AE8WKP 6FXZ4 75-107-01FNPT x FNPT1.5 "--20 grader til 450 grader F-2 209 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 7510410 Kuleventil, størrelse 3/4 tommer NPT, putelåsing, bronse
1 164 NOK / enhet