Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 70LF-208-01 Lav bly bronse kuleventil Inline Lodde 2 In | AE3TKC 5FWC1

APOLLO VALVES 70LF-208-01 Lavt bly bronse kuleventil Inline Loddemetall 2 In

På lager
Vare: AE3TKC Modell: 70LF-208-01Kryssreferanse: 5FWC1
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
2 361 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeBlyfri forkromet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialLav-bly-bronse
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeLodde x Lodde
HåndteringsmaterialeStål
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse2"
Havnstandard
Forsegl materialeRPTFE
SetematerialeRPTFE
StammaterialeC27450LF Messing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-20 grader til 450 grader F
Tube Size2"
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.682
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStammaterialeKulematerialeBody MaterialTemp. OmrådeTube SizetypenTilkoblingstypeHåndteringsmaterialePris
APOLLO VENTILER 70LF20001 Blyfri bronse kuleventil Loddemetall 3 In | AD3MBT 40D906 70LF20001C27450LF MessingBlyfri forkromet messingBlyfri bronse-50 grader til 400 grader F3"-Lodde x LoddeForzinket stål med vinylgrep9 672 NOK
APOLLO VENTILER 70LF-209-01 Blyfri bronse kuleventil Loddemetall 2-1/2 In | AD3MBW 40D909 70LF-209-01C27450LF MessingBlyfri forkromet messingBlyfri bronse-50 grader til 400 grader F2.5 "-Lodde x LoddeForzinket stål med vinylgrep8 809 NOK
APOLLO VENTILER 70LF-20A-01 Blyfri bronse kuleventil Loddemetall 4 In | AD3MBX 40D910 70LF-20A-01C27450LF MessingBlyfri forkromet messingBlyfri bronse-50 grader til 400 grader F4"-Lodde x LoddeForzinket stål med vinylgrep14 386 NOK
APOLLO VENTILER 70LF24001 Blyfri bronse kuleventil Loddemetall 3 In | AD3MBY 40D911 / 70LF-240-01 70LF24001316 rustfritt stål316 rustfritt stålBlyfri bronse-50 grader til 400 grader F3"-Lodde x LoddeForzinket stål med vinylgrep14 345 NOK
APOLLO VENTILER 70LF-202-01 Lav bly bronse kuleventil Loddemetall 3/8 In | AE3TJW 5FWA5 70LF-202-01C27450LF MessingBlyfri forkromet messingLav-bly-bronse-20 grader til 450 grader F3 / 8 "-Lodde x LoddeStål547NOK
APOLLO VENTILER 70LF-203-01 Lav bly bronse kuleventil Lodde 1/2 In | AE3TJX 5FWA6 70LF-203-01C27450LF MessingBlyfri forkromet messingLav-bly-bronse-20 grader til 450 grader F1 / 2 "-Lodde x LoddeStål509NOK
APOLLO VENTILER 70LF-204-01 Lav bly bronse kuleventil Loddemetall 3/4 In | AE3TJY 5FWA7 70LF-204-01C27450LF MessingBlyfri forkromet messingLav-bly-bronse-20 grader til 450 grader F3 / 4 "-Lodde x LoddeStål813NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 70LF-208-01 Lavt bly bronse kuleventil Inline Loddemetall 2 In
2 361 NOK / enhet