Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VALVES 706445056 Ball Valve, 3/4 Inch Size, Bronze, 3-Way, 2-1/4 Inch Locking | CD2BDQ

APOLLO VALVES 706445056 Ball Valve, 3/4 Inch Size, Bronze, 3-Way, 2-1/4 Inch Locking

På lager
Vare: CD2BDQ Modell: 706445056
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
1 714 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Tilkoblingstype3-veis PT
Størrelse3 / 4 "
Stil316 Rustfritt stål kule og stamme
typen2-1 / 4 "forlengelse av låsestamme i karbonstål, multifyllseter og emballasje

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425

Produktdetaljer:

    • Serie: Bronze Ball Valve

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStørrelsetypenPris
APOLLO VENTILER 70-643-01 3-veis avledning kuleventil, FNPT, bronse, 1/2 tomme Størrelse | AK7CJX 7064301 70-643-01FNPT1 / 2 "-875NOK
RFQ
APOLLO VENTILER 70-645-01 3-veis avledning kuleventil, FNPT, bronse, 1 tomme Størrelse | AL4LFE 7064501 70-645-01FNPT1"-1 740 NOK
RFQ
APOLLO VENTILER 7064804 Kuleventil, størrelse 2 tommer NPT, 3-veis, bronse, 2-1/4 tommers forlengelse | BY8HFB 70648043-veis PT2"2-1 / 4 "stammeutvidelse4 245 NOK
APOLLO VENTILER 7064810 Kuleventil, størrelse 2 tommer NPT, 3-veis, bronse, rustfritt stål | BY8HFC 70648103-veis PT2"Spak og mutter i rustfritt stål4 130 NOK
APOLLO VENTILER 7064821 Kuleventil, størrelse 2 tommer NPT, 3-veis, bronse | BY8HFD 70648213-veis PT2"UHMWPE Trim (ikke-PTFE)4 652 NOK
APOLLO VENTILER 7064824 Kuleventil, størrelse 2 tommer NPT, 3-veis, bronse, grafitt, SS, kule og stamme | BY8HFE 70648243-veis PT2"Grafittpakning4 136 NOK
APOLLO VENTILER 7064827 Kuleventil, størrelse 2 tommer NPT, 3-veis, bronse, låsespak, SS, kule og stamme | BY8HFF 70648273-veis PT2"Spak og mutter i rustfritt stål4 136 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 706445056 Ball Valve, 3/4 Inch Size, Bronze, 3-Way, 2-1/4 Inch Locking
1 714 NOK / enhet