Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 701042741 Bronse kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AE4NDY 5LXU3

APOLLO VALVES 701042741 Bronse kuleventil Inline Fnpt 3/4 In

På lager
Vare: AE4NDY Modell: 701042741Kryssreferanse: 5LXU3

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

901NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialBronse
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeForzinket stål med vinylgrep
HåndtakstypeLåsespak
Maks. Press600 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse3 / 4 "
Havnstandard
Forsegl materialePTFE
SetematerialeRPTFE
StammaterialeMPTFE
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-20 grader til 450 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8481801085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseKulematerialeTilkoblingstypeForsegl materialeSetematerialeStørrelseStammaterialeStammen TypePris
APOLLO VENTILER 70-103-10 Kuleventil, 1/2 tommers rør, 600 PSI, -20 til 450 grader. F, Spak Håndtak, FNPT | AA9MYC 1DZH6 70-103-101 / 2 "BronseFNPT x FNPTpolytetrafluoretylenForsterket polytetrafluoretylen-MessingBlowout-bevis474NOK
APOLLO VENTILER 70-104-10 Bronse Kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AA9MYD 1DZH7 70-104-103 / 4 "Forkrommet bronseFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MessingIkke-oppegående795NOK
APOLLO VENTILER 70-105-10 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1 In | AA9MYE 1DZH8 70-105-101"Forkrommet bronseFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MessingIkke-oppegående886NOK
APOLLO VENTILER 70-106-10 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9MYF 1DZH9 70-106-101.25 "Forkrommet bronseFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MessingIkke-oppegående1 487 NOK
APOLLO VENTILER 70-108-10 Bronse kuleventil Inline Fnpt 2 In | AA9MYH 1DZJ2 70-108-102"Forkrommet bronseFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MessingIkke-oppegående2 664 NOK
APOLLO VENTILER 70-109-10A Bronse Kuleventil Inline Fnpt 2-1/2 In | AA9MYJ 1DZJ3 70-109-10A2.5 "Forkrommet bronseFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MessingIkke-oppegående9 542 NOK
APOLLO VENTILER 70-100-10 Bronse kuleventil Inline Fnpt 3 In | AA9MYK 1DZJ4 70-100-103"Forkrommet bronseFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MessingIkke-oppegående10 849 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 701042741 Bronse kuleventil Inline Fnpt 3/4 In
901NOK / enhet