Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 60B-104-24 Globeventil 3/4 tommers Fnpt karbonstål | AC7AFC 36X510

APOLLO VALVES 60B-104-24 Globeventil 3/4 tommers Fnpt karbonstål

På lager
Vare: AC7AFC Modell: 60B-104-24Kryssreferanse: 36X510

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 510 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlobeventil
Body MaterialKarbonstål
MotorpanserHub
SamsvarNACE MR -01-75 (ED 2000)
TilkoblingstypeFNPT
HåndteringsmaterialeFormbart jern
HåndtakstypeTee
Lengde på innløp til utløp3.187 "
Maks. Lufttrykk10,000 600 psig @ XNUMX grader F
Maks. Lufttemp.-50 grader til 1000 grader F
Maks. Vanntrykk10,000 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Forsegl materialegrafitt
StammaterialeRustfritt stål
Toppen av håndtaket til innløpssenteret4-13 / 32 "
VentilstammetypeRising

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8481803060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStammaterialeBody MaterialSamsvarToppen av håndtaket til innløpssenteretTilkoblingstypeHåndtakstypeLengde på innløp til utløpRørstørrelsePris
APOLLO VENTILER 60B-101-24 Globeventil 1/4 tomme Fnpt 100 grader F | AA7JBE 15Z219 60B-101-24ASTM A276 rustfritt stålASTMA108 karbonstålNACE MR0175 (ED 2000) og MR0103 (2012)3-13 / 32 "FNPTHåndhjul2.25 "1 / 4 "1 434 NOK
APOLLO VENTILER 60B-102-24 Globeventil 3/8 tommer Fnpt 100 grader F | AA7JBF 15Z220 60B-102-24ASTM A276 rustfritt stålASTMA108 karbonstålNACE MR0175 (ED 2000) og MR0103 (2012)3-13 / 32 "FNPTHåndhjul2.25 "3 / 8 "1 394 NOK
APOLLO VENTILER 60B-103-24 Globeventil 1/2 tomme Fnpt 100 grader F | AA7JBG 15Z221 60B-103-24ASTM A276 rustfritt stålASTMA108 karbonstålNACE MR0175 (ED 2000) og MR0103 (2012)3-13 / 32 "FNPTHåndhjul2.75 "1 / 2 "1 738 NOK
APOLLO VENTILER 60B-105-24 Globeventil 1 tomme Fnpt karbonstål | AC7AFD 36X511 60B-105-24Rustfritt stålKarbonstålNACE MR -01-75 (ED 2000)4-13 / 32 "FNPTTee3.625 "1"3 130 NOK
APOLLO VENTILER 60B1010924 Globeventil, størrelse 1/4 tomme NPT, støpt stål | BZ2AMV 60B1010924--------1 505 NOK
APOLLO VENTILER 60B1050924 Globeventil, størrelse 1 tomme NPT, støpt stål | BZ2UHH 60B1050924--------2 928 NOK
APOLLO VENTILER 60B1030924 Globeventil, størrelse 1/2 tomme NPT, støpt stål | BZ2UHJ 60B1030924--------1 751 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 60B-104-24 Globeventil 3/4 tommers Fnpt karbonstål
2 510 NOK / enhet