Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 60-903-01 Globeventil 1/2 tomme Fnpt messing | AB9YVK 2GMZ8

APOLLO VALVES 60-903-01 Globeventil 1/2 tomme Fnpt messing

På lager
Vare: AB9YVK Modell: 60-903-01Kryssref: 2GMZ8
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
1 559 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlobeventil
Body MaterialMessing
MotorpanserScrewed
TilkoblingstypeFNPT
HåndteringsmaterialeCast Iron
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp2.75 "
Maks. Væsketemp.100 Grader F
Maks. Vanntrykk5000 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
StammaterialeMessing
Toppen av håndtaket til innløpssenteret3"
VentilstammetypeRising
Kilemateriale316 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.77
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481803060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpRørstørrelsePris
APOLLO VENTILER 60-901-01 Globeventil 1/4 tomme Fnpt messing | AB9YVH 2GMZ6 60-901-012.25 "1 / 4 "1 369 NOK
APOLLO VENTILER 60-902-01 Globeventil 3/8 tommer Fnpt messing | AB9YVJ 2GMZ7 60-902-012.25 "3 / 8 "1 369 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 60-903-01 Globeventil 1/2 tomme Fnpt messing
1 559 NOK / enhet