Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 4NLF3A44B Dobbel tilbakeslagsventil 3/4 tommer Npt blyfri bronse | AD3LZX 40D861

APOLLO VALVES 4NLF3A44B Dobbel tilbakeslagsventil 3/4 tommer Npt blyfri bronse

På lager
Vare: AD3LZX Modell: 4NLF3A44BKryssreferanse: 40D861
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
805NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel tilbakeslagsventil
SamsvarNSF 372
TilkoblingstypePT
Lengde4.375 "
MaterialeBlyfri bronse
Maks. Temp.180 Grader F
Maks. Vanntrykk175 psi
Størrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8481301090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeLengdeStørrelsePris
APOLLO VENTILER 4NLF3A22A Dobbel tilbakeslagsventil 3/8 tommer Npt blyfri bronse | AD3LZW 40D858 / 4NLF-3A2-2A 4NLF3A22APT3 21 / 64 "3 / 8 "794NOK
APOLLO VENTILER 4NLF3S65A Dobbel tilbakeslagsventil 1 tomme Swv x Npt blyfri bronse | AD3LZZ 40D865 4NLF3S65ASWV X NPT4.75 "1"1 130 NOK
APOLLO VENTILER 4NLF3A22AC Dual Check, 3/8 Tommers NPT, Bronse | BP4LRW 4NLF3A22AC---1 814 NOK
APOLLO VENTILER 4NLF3S65B Dual Check, 1 x 1 Tommer Størrelse MNPT | BP4LRX 4NLF3S65B---2 682 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 4NLF3A44B Dobbel tilbakeslagsventil 3/4 tommer Npt blyfri bronse
805NOK / enhet