Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 36HLF20501 Vanntrykkreduksjonsventil 1 tomme | AD3LXK 40D795

APOLLO VALVES 36HLF20501 Vanntrykkreduksjonsventil 1 tommer

På lager
Vare: AD3LXK Modell: 36HLF20501Kryssreferanse: 40D795

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
4 049 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil for reduksjon av vanntrykk
TilkoblingstypeFNPT
Høyde7.5 "
Lengde4 13 / 16 "
MaterialeBlyfri bronse
Maks. Press400 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse1"
Forhåndsinnstilte trykkinnstillinger50 psi
Trykkjusteringsområde25 til 75 psi
silNei
Ventiltypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.7575
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8481100090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakLengdeRørstørrelsePris
APOLLO VENTILER 36HLF20301 Vanntrykkreduksjonsventil 1/2 tomme | AD3LXH 40D793 36HLF203017"Ventil for reduksjon av vanntrykk4.125 "1 / 2 "3 148 NOK
APOLLO VENTILER 36HLF20401 Vanntrykkreduksjonsventil 3/4 tommer | AD3LXJ 40D794 36HLF204017"Ventil for reduksjon av vanntrykk4.125 "3 / 4 "3 936 NOK
APOLLO VENTILER 36HLF20601 Vanntrykkreduksjonsventil 1-1/4 tomme | AD3LXL 40D796 36HLF2060110 "Ventil for reduksjon av vanntrykk6.75 "1.25 "9 512 NOK
APOLLO VENTILER 36HLF20701 Vanntrykkreduksjonsventil 1-1/2 tomme | AD3LXM 40D797 36HLF2070110 "Ventil for reduksjon av vanntrykk6.75 "1.5 "10 033 NOK
APOLLO VENTILER 36HLF20801 Vanntrykkreduksjonsventil 2 tommer | AD3LXN 40D798 36HLF2080112.5 "Ventil for reduksjon av vanntrykk8.125 "2"14 671 NOK
APOLLO VENTILER 36HLF20901 Vanntrykkreduksjonsventil 2-1/2 tomme | AD3LXP 40D799 36HLF2090112.5 "Ventil for reduksjon av vanntrykk8.125 "2.5 "17 294 NOK
APOLLO VENTILER 36HLF20001 Vanntrykkreduksjonsventil 3 tommer | AD3LXQ 40D801 36HLF2000115 13 / 100 "Ventil for reduksjon av vanntrykk10.375 "3"30 235 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 36HLF20501 Vanntrykkreduksjonsventil 1 tommer
4 049 NOK / enhet