Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 30LF03301PR portventil 1/2 tomme lav bly bronse | AC6WPB 36N636

APOLLO VALVES 30LF03301PR portventil 1/2 tommer lav blybronse

På lager
Vare: AC6WPB Modell: 30LF03301PRKryssref: 36N636

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 208 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialBronse med lav bly
SamsvarNSF 372
TilkoblingstypePress
HåndteringsmaterialeFormbart jern
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp3 29 / 32 "
Maks. Væsketemp.0 grader til 250 grader F
Maks. Vanntrykk200 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
StammaterialeBronse
Toppen av håndtaket til innløpssenteret4-27 / 32 "
VentilstammetypeIkke-stigende
KilematerialeBronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8481801060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretVentilstammetypePris
APOLLO VENTILER 30LF00301PR portventil 1/2 tomme lav bly bronse | AC6WNX 36N630 30LF00301PR3 29 / 32 "1 / 2 "4-27 / 32 "Rising1 296 NOK
APOLLO VENTILER 30LF00401PR portventil 3/4 tommer lav bly bronse | AC6WNY 36N631 30LF00401PR4 19 / 64 "3 / 4 "5-45 / 64 "Rising1 464 NOK
APOLLO VENTILER 30LF00701PR portventil 1-1/2 tommer lav bly bronse | AC6WNZ 36N634 30LF00701PR6.125 "1.5 "9-5 / 64 "Rising3 200 NOK
APOLLO VENTILER 30LF00801PR portventil 2 tommer lav bly bronse | AC6WPA 36N635 30LF00801PR6 45 / 64 "2"11-9 / 32 "Rising4 832 NOK
APOLLO VENTILER 30LF03401PR portventil, 3/4 tommer, blyfri bronse | AC6WPC 36N637 30LF03401PR4 19 / 64 "3 / 4 "5-45 / 64 "Ikke-stigende1 368 NOK
APOLLO VENTILER 30LF03501PR portventil 1 tomme lav bly bronse | AC6WPD 36N638 30LF03501PR4 45 / 64 "1"6-45 / 64 "Ikke-stigende1 720 NOK
APOLLO VENTILER 30LF03601PR portventil 1-1/4 tommer lav bly bronse | AC6WPE 36N639 30LF03601PR5.125 "1.25 "8-3 / 32 "Ikke-stigende2 416 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 30LF03301PR portventil 1/2 tommer lav blybronse
1 208 NOK / enhet