Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS SZ-19-A innsatsbit sekskant 7/16 tommer skaft 7/8 tommer lengde | AF2XDC 6YNV4

APEX-TOOLS SZ-19-A innsatsbit sekskant 7/16 tommer skaft 7/8 tommer lengde

På lager
Vare: AF2XDC Modell: SZ-19-AKryssreferanse: 6YNV4
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
214NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
Bitlengde7 / 8 "
BitstilHex
Lengde1.375 "
MaterialeStål
Total lengde7 / 8 "
Punktstørrelse5 / 8 "
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.7 / 16 "
Skaftstørrelse7 / 16 "
typenHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8205400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBitlengdeKjørestørrelsePunktstørrelseSAE eller metriskShank Dia.SkaftstørrelseTips størrelsePris
APEX-TOOLS 440-2-ACR2X-250PK Anti-camout innsatsbit Phillips #2 - Pakke med 250 | AE6EGM 5RDJ0 440-2-ACR2X-250PK1"1"-#2SAE1 / 4 "1 / 4 "-6 051 NOK
APEX-TOOLS 440-2-PZDX Pozi-drive innsatsbit #2 1 tommers lengde 1/4 tommer | AE8FQR 6CYT9 440-2-PZDX1"1"-#2SAE1 / 4 "1 / 4 "-23NOK
APEX-TOOLS SZ-9-A innsatsbit sekskant 7/16 tommer skaft 7/8 tommer lengde | AF2XCW 6YNU8 SZ-9-A1.375 "7 / 8 "-3 / 32 "SAE-7 / 16 "-284NOK
APEX-TOOLS SZ-10-A innsatsbit sekskant 7/16 tommer skaft 7/8 tommer lengde | AF2XCX 6YNU9 SZ-10-A1.375 "7 / 8 "-1 / 8 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-151NOK
APEX-TOOLS SZ-11-A innsatsbit sekskant 7/16 tommer skaft 7/8 tommer lengde | AF2XCY 6YNV0 SZ-11-A7 / 8 "7 / 8 "-5 / 32 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-164NOK
APEX-TOOLS SZ-13-A innsatsbit sekskant 7/16 tommer skaft 7/8 tommer lengde | AF2XCZ 6YNV1 SZ-13-A7 / 8 "7 / 8 "-7 / 32 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-165NOK
APEX-TOOLS SZ-17-A innsatsbit sekskant 7/16 tommer skaft 7/8 tommer lengde | AF2XDA 6YNV2 SZ-17-A7 / 8 "7 / 8 "-1 / 2 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-208NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS SZ-19-A innsatsbit sekskant 7/16 tommer skaft 7/8 tommer lengde
214NOK / enhet