Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS SZ-15 Socket Bits 3/8 Drive 5/16 Inch Hex | AE7APR 5WGN0

APEX-TOOLS SZ-15 Socket Bit 3/8 Drive 5/16 Tommer Hex

På lager
Vare: AE7APR Modell: SZ-15Kryssreferanse: 5WGN0
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
392NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontaktbit
Bitlengde1.375 "
BitstilHex
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
Finisholjet
Innsettingslengde1-3 / 8 "
MaterialeStål
Antall poeng6
Total lengde2.25 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse5 / 16 "
Sokkeldybdestandard
Tips størrelse5 / 16 "
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeStørrelseTips størrelsePris
APEX-TOOLS SZ-14 Socket Bits 3/8 Drive 1/4 Inch Hex | AE7APP 5WGL8 SZ-141.375 "1 / 4 "1 / 4 "395NOK
APEX-TOOLS SZ-16 Socket Bits 3/8 Drive 3/8 Inch Hex | AE7APV 5WGN4 SZ-161.375 "3 / 8 "3 / 8 "394NOK
APEX-TOOLS SZ-10 Socket Bits 3/8 Drive 1/8 Inch Hex | AF2XCQ 6YNU3 SZ-107 / 8 "1 / 8 "1 / 8 "389NOK
APEX-TOOLS SZ-11 Socket Bits 3/8 Drive 5/32 Inch Hex | AF2XCR 6YNU4 SZ-117 / 8 "5 / 32 "5 / 32 "366NOK
APEX-TOOLS SZ-12 Socket Bits 3/8 Drive 3/16 Inch Hex | AF2XCT 6YNU5 SZ-127 / 8 "3 / 16 "3 / 16 "450NOK
APEX-TOOLS SZ-13 Socket Bits 3/8 Drive 7/32 Inch Hex | AF2XCU 6YNU6 SZ-137 / 8 "7 / 32 "7 / 32 "392NOK
APEX-TOOLS SZ-17 Socket Bits 3/8 Drive 1/2 Inch Hex | AF2XCV 6YNU7 SZ-177 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "425NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS SZ-15 Socket Bit 3/8 Drive 5/16 Tommer Hex
392NOK / enhet