Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS AN-04-5PK Power Bit 1/8 tommer sekskant 7/16 tommer skaft PK5 | AG9WCW 22PH50

APEX-TOOLS AN-04-5PK Power Bit 1/8 tommer sekskant 7/16 tommer skaft PK5

På lager
Vare: AG9WCW Modell: AN-04-5PKKryssreferanse: 22PH50
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
1 147 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
SøknadsmetodePower
BitstilHex
Finishuferdig
MaterialeS2 stål
Total lengde3.5 "
Punktstørrelse1 / 8 "
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1497
Skipets høyde (cm)0.89
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 7/16 "
    • Skaftstil: Hex Power Drive
    • Single End / Double End: Single End
    • Konsekvensvurdering: Ja

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeLengdeMaterialeTotal lengdePunktstørrelseSAE eller metriskPris
APEX-TOOLS AM-04-A-5PK Skrutrekker Bit Hex Power Drive 9/64 Tommer Pk5 | AB6YEH 22PG62 AM-04-A-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "S2 stål1 15 / 16 "9 / 64 "SAE705NOK
APEX-TOOLS AM-02-5PK Skrutrekker Bit Insert Bit 1/16 Inch Pk5 | AB6YEJ 22PG68 AM-02-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "Kaldt smidd stål1 15 / 16 "1 / 16 "SAE710NOK
APEX-TOOLS AM-02-A-5PK Skrutrekker Bit Insert Bit 5/64 Inch Pk5 | AB6YEK 22PG69 AM-02-A-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "Kaldt smidd stål1 15 / 16 "5 / 64 "SAE656NOK
APEX-TOOLS AM-06-35-5PK Skrutrekker Bit Hex Power Drive 3/16 Tommer Pk5 | AB6YET 22PJ50 AM-06-35-5PK3.5 "3.5 "S2 stål3.5 "3 / 16 "SAE4 674 NOK
APEX-TOOLS AM-03-5PK sekskanthodeinnsatsbit 3/32 1.94 Pk5 | AE6EKP 5RDU3 AM-03-5PK1 15 / 16 "-S2 stål1 15 / 16 "3/32SAE618NOK
APEX-TOOLS AM-04-5PK sekskanthodeinnsatsbit 1/8 1.94 Pk5 | AE6EKQ 5RDU4 AM-04-5PK1 15 / 16 "---1/8-592NOK
APEX-TOOLS AM-05-5PK sekskanthodeinnsatsbit 5/32 1.94 Pk5 | AE6EKR 5RDU5 AM-05-5PK1 15 / 16 "-S2 stål1 15 / 16 "5/32SAE671NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS AN-04-5PK Power Bit 1/8 tommer sekskant 7/16 tommer skaft PK5
1 147 NOK / enhet