Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS 460PT-1PK Screwdriver Bit Bit Holder 1/4 Inch | AG9VYN 22PG24

APEX-TOOLS 460PT-1PK Skrutrekker Bitsholder 1/4 tommer

På lager
Vare: AG9VYN Modell: 460PT-1PKKryssreferanse: 22PG24
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
482NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBitholder
SøknadsmetodePower
BitholdertypeLåsering
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex
MaterialeStål
Antall stykker1
Total lengde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0272
Skipets høyde (cm)0.89
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 5/16 "
    • Shank Style: Yankee
    • Magnetisk / ikke-magnetisk: ikke-magnetisk

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseKjøretypeSakLengdeAntall stykkerTotal lengdeHoldertypePris
APEX-TOOLS M-825-1PK Skrutrekker Bits Holder 1/4 In | AB6YEL 22PG81 M-825-1PK--Bitholder----631NOK
APEX-TOOLS QR-M-490-A Bitsholder 1/4 tomme 2.91 tomme Lengde Magnetisk | AE6PAR 5UFG2 QR-M-490-A--Bitholder2.91 "1-Magnetisk, hurtigutløser508NOK
APEX-TOOLS 838PT Bitsholder 3/8 Kvinne Square Drive Se | AE8FRA 6CYU7 838PT3/8 "Firkant-Bitholder1.5 "1-Industriell festeanvendelse, høy bruksfrekvens151NOK
APEX-TOOLS 490-1PK Skrutrekker Bitsholder 1/4 tomme | AG9VUY 22PF09 490-1 PK1 / 4 "HexBitholder-12.125 "-105NOK
APEX-TOOLS 835PT-1PK Skrutrekker Bits Holder 5/16 Tommer | AG9VVE 22PF20 835PT-1PK5 / 16 "HexBitholder-11.5 "-149NOK
APEX-TOOLS 825-1PK Skrutrekker Bitsholder 1/4 tomme | AG9VVG 22PF22 825-1 PK1 / 4 "HexBitholder-11"-151NOK
APEX-TOOLS 830PT-1PK Skrutrekker Bits Holder 5/16 Tommer | AG9VVL 22PF28 830PT-1PK5 / 16 "SquareBitholder-11.5 "-192NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS 460PT-1PK Skrutrekker Bitsholder 1/4 tommer
482NOK / enhet