Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS 327-20X-5PK Power Bit 5F-6R Slotted 1/4 Shank PK5 | AG9VYT 22PG28

APEX-TOOLS 327-20X-5PK Power Bit 5F-6R med spor 1/4 skaft PK5

På lager
Vare: AG9VYT Modell: 327-20X-5PKKryssreferanse: 22PG28
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
544NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
SøknadsmetodePower
BitstilSpor
Finishuferdig
MaterialeS2 stål
Total lengde3.5 "
Punktstørrelse5F-6R
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)0.89
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 1/4 "
    • Skaftstil: Hex Power Drive
    • Single End / Double End: Single End
    • Konsekvensvurdering: Ja

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeBladbreddeMaterialeTotal lengdePunktstørrelsePris
APEX-TOOLS NL-320X Spaltet Power Bit 3 3/4 L 3/16 In | AE8FQX 6CYU4 NL-320X3.5 "3 / 16 "S2 stål3.5 "5F-6R639NOK
APEX-TOOLS NM-320X Spaltet Power Bit 3 3/4 L 1/4 In | AE8FQY 6CYU5 NM-320X3.5 "1 / 4 "S2 stål3.5 "6F-8R441NOK
APEX-TOOLS P-328X Spaltet Power Bit 6 3/4 L 1/4 In | AE8FQZ 6CYU6 P-328X6.5 "1 / 4 "Stål6.5 "8F-10R392NOK
APEX-TOOLS 321-UX-5PK Power Bit 16F-20R Slotted 7/16 Shank PK5 | AG9TAQ 22DG38 321-UX-5PK--S2 stål4.125 "16F-20R2 418 NOK
APEX-TOOLS 324-1X-5PK Power Bit 4F-5R med spor 1/4 skaft PK5 | AG9TAR 22DG39 324-1X-5PK--Rustfritt stål4"4F-5R1 108 NOK
APEX-TOOLS 325-6X-5PK Power Bit 12F-14R med spor 1/4 skaft PK5 | AG9TAT 22DG40 325-6X-5PK--S2 stål5"12F-14R1 012 NOK
APEX-TOOLS 328-LX-5PK Power Bit 5F-6R med slisset 1/4 skaft PK5 | AG9TAU 22DG41 328-LX-5PK--S2 stål6.5 "5F-6R1 243 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS 327-20X-5PK Power Bit 5F-6R med spor 1/4 skaft PK5
544NOK / enhet