Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS 170-3/8B-5PK Power Bit 3/8 Torq-Set 1/4 Shank PK5 | AG9WEK 22PH95

APEX-TOOLS 170-3/8B-5PK Power Bit 3/8 Torq-Set 1/4 Shank PK5

På lager
Vare: AG9WEK Modell: 170-3/8B-5PKKryssreferanse: 22PH95
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
1 928 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
SøknadsmetodePower
BitstilTorq-sett
Finishuferdig
MaterialeS2 stål
Total lengde1.25 "
Punktstørrelse3 / 8 "
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)0.89
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 1/4 "
    • Skaftstil: Hex Power Drive
    • Single End / Double End: Single End
    • Konsekvensvurdering: Ja

Produktvarianter

ProduktModellPunktstørrelsePris
APEX-TOOLS 170-1-5PK Power Bit #1 Torq-Set 1/4 Inch Shank PK5 | AG9WBE 22PH04 170-1-5PK#1821NOK
APEX-TOOLS 170-1/4-5PK Power Bit 1/4 Torq-Set 7/16 Shank PK5 | AG9WDH 22PH63 170-1 / 4-5PK1 / 4 "1 247 NOK
APEX-TOOLS 170-9/16-5PK Power Bit 9/16 Torq-Set 5/8 Shank PK5 | AG9WEZ 22PJ20 170-9 / 16-5PK9 / 16 "2 714 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS 170-3/8B-5PK Power Bit 3/8 Torq-Set 1/4 Shank PK5
1 928 NOK / enhet