APACHE MILLS 47-270-0900-3X60 Anti-tretthetsløper 3 x 60 fot svart Pvc | AF3YND 8FHZ7

APACHE MILLS 47-270-0900-3X60 Anti-tretthetsløper 3 x 60 fot svart Pvc

På lager
Vare: AF3YND Model: 47-270-0900-3X60Kryssreferanse: 8FHZ7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 243 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAntifatigue Runner
antimikrobiellNei
UnderlagsmaterialeLukket celle PVC skum
BremsevæskebestandigNei
FARGESvart
Edgesskrå
Lengde60ft.
Mat elektrisk motstandElektriske egenskaper Ikke testet
Matteformrektangel
Mat overflatemønsterPebble
MaterialePVC
OverflatematerialeVinyl
Tykkelse1 / 2 "
Bredde3ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 73.03
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode3924901050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellOverflatematerialeUnderlagsmaterialeBremsevæskebestandigTykkelseBreddeFARGELengdeMat elektrisk motstandPris
APACHE MILLS 3447009032x75 Anti-tretthetsløper 2 x 75 fot svart med gul | AC6MME 34L244 3447009032x75VinylLukket celle vinylskumNei1 / 2 "2ft.Svart med gul kant75ft.Elektriske egenskaper Ikke testet18 985 NOK
APACHE MILLS 3913609303X10 Anti-tretthetsløper 3 x 10 fot svart med gul | AC6MMQ 34L275 3913609303X10GummiLukket celle vinylskumNei11 / 16 "3ft.Svart med gul kant10ft.Elektriske egenskaper Ikke testet3 122 NOK
APACHE MILLS 3913609302X60 Anti-tretthetsløper 2 x 60 fot svart med gul | AC6MMR 34L276 3913609302X60GummiLukket celle vinylskumNei11 / 16 "2ft.Svart med gul kant60ft.Elektriske egenskaper Ikke testet23 782 NOK
APACHE MILLS 3927709033x10 Anti-tretthetsløper 3 x 10 fot svart med gul | AC8FWD 39R773 3927709033x10VinylLukket celleskumJa11 / 16 "3ft.Svart med gul kant10ft.Elektriske egenskaper Ikke testet4 205 NOK
APACHE MILLS 2057009002x8 Anti-fatigue Runner 2 fot x 8 fot svart | AC8FWQ 39R792 2057009002x8VinylLukket celle nitrilskumNei1 / 2 "2ft.Svart8ft.Elektriske egenskaper Ikke testet904NOK
APACHE MILLS 2057009032x8 Anti-tretthetsløper 2 x 8 fot svart med gul | AC8FWX 39R798 2057009032x8VinylLukket celle nitrilskumNei1 / 2 "2ft.Svart med gul kant8ft.Elektriske egenskaper Ikke testet1 009 NOK
APACHE MILLS 2426004003x10 Anti-fatigue Runner 3 fot x 10 fot brun | AE9RNZ 6LUN5 2426004003x10--Nei3 / 8 "3ft.brun10ft.Anti-Static1 701 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APACHE MILLS 47-270-0900-3X60 Anti-tretthetsløper 3 x 60 fot svart Pvc
10 243 NOK / enhet