APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104312-72 Transportbånd 3-lags 105 SBR Svart 72 Tommer Bredde | AH7EHX 36TA02

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104312-72 Transportbånd 3-lags 105 SBR svart 72 tommers bredde

Vare: AH7EHX Modell: 20104312-72Kryssreferanse: 36TA02
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 193 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningsbånd
Sengedybde0.313
Beltype3-lags 105 bomull / polyester svart SBR V-topp etter friksjon
Båndbredde72
Drivhjul (inn.)Min 2/1
Lastekapasitet105
Total lengdeKutt i lengde, rekkefølge etter foten (eksempel - å bestille 10 fot, ordremengde må være 10)
typenSvart SBR

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.9191
Skipets høyde (cm)0.8
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)182.88
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSengedybdeBeltypeBåndbreddeDrivhjul (inn.)LastekapasitettypenPris
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-12 Transportbånd 3 Ply 330 Black W 12 In | AA4UUK 13E771 20023005-120.41 "3-lags 330 3/16 "x 1/16" klasse 212 "16330 lb.Svart gummi336NOK
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-18 Transportbånd 3 Ply 330 Black W 18 In | AA4UUL 13E772 20023005-180.41 "3-lags 330 3/16 "x 1/16" klasse 218 "16330 lb.Svart gummi408NOK
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-24 Transportbånd 3 Ply 330 Black W 24 In | AA4UUM 13E773 20023005-240.41 "3-lags 330 3/16 "x 1/16" klasse 224 "16330 lb.Svart gummi506NOK
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-30 Transportbånd 3 Ply 330 Black W 30 In | AA4UUN 13E774 20023005-300.41 "3-lags 330 3/16 "x 1/16" klasse 230 "16330 lb.Svart gummi629NOK
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-36 Transportbånd 3 Ply 330 Black W 36 In | AA4UUP 13E775 20023005-360.41 "3-lags 330 3/16 "x 1/16" klasse 236 "16330 lb.Svart gummi748NOK
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-42 Transportbånd 3 Ply 330 Black W 42 In | AA4UUQ 13E776 20023005-420.41 "3-lags 330 3/16 "x 1/16" klasse 242 "16330 lb.Svart gummi856NOK
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-48 Transportbånd 3 Ply 330 Black W 48 In | AA4UUR 13E777 20023005-480.41 "3-lags 330 3/16 "x 1/16" klasse 248 "16330 lb.Svart gummi838NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104312-72 Transportbånd 3-lags 105 SBR svart 72 tommers bredde
2 193 NOK / enhet