ANVIL FIG 218 Beam Clamp, Malleable Without Extension, Carbon Steel

Vare: CF4FNT Modell: FIG 218
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBjelkeklemme
MaterialeFormbart jern
PlatingVanlig/sinkbelagt
standardANSI.jpg

Produktdetaljer:

Ambolt FIG 218 formbar bjelkeklemme brukes til å opphenge eller feste tunge gjenstander som rør når de er festet til bjelkeflenser. De krever ikke sveising eller boring.

Egenskaper:

  • Ambolt FIG 218 bjelkeklemme omfatter en kjeve laget av formbart jern, en strekkstang laget av stål, muttere og en skive for strukturell stivhet og holdbarhet.
  • Den har enkel- eller sinkbeleggsalternativer for drift under moderat korrosive og harde værforhold.
  • Denne bjelkeklemmen brukes med bjelker som har bredder fra 2-3/8 til 7 tommer og en maksimal flenstykkelse på 0.60 tommer.
  • Den er utstyrt med en strekkstang som låser klemmen på plass når mutterne er strammet.
  • Denne bjelkeklemmen har en funksjonell design som gir fleksibilitet ved å la opphengsstangen svinge vertikalt.
  • Den kan håndtere belastninger på opptil 1365 lb.

Kompatibelt tilbehør:

  • Ambolt Extension Pieces: Disse forlengelsesstykkene er festet til bolten til bjelkeklemmen for å utvide deres vertikale justeringsområde.
  • Ambolt Eye stenger: Disse øyestengene brukes til å henge opp last når de er festet til bjelkeklemmen.

Standarder og godkjenninger:

  • Føderal spesifikasjon AA-1192A (type 30)
  • WW-H-171-E (type 30)
  • ANSI/MSS SP-69
  • MSS SP-58 (type 30)
  • UL, ULC oppført
  • FM-godkjent

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Kan bjelkeklemmer brukes i sidebelastningsapplikasjoner?

A. Nei, standard bjelkeklemmer er kun utformet for in-line-applikasjoner. Brukere bør ikke sidelaste disse klemmene med mindre det er spesifisert.

Q. Kan bjelkeklemmer brukes til å løfte last?

A. Bjelkeklemmer kan tillate løfting av last ved hjelp av et egnet tilbehør, forutsatt at de ikke krysser den maksimale lastgrensen.

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
ANVIL 0500104104 bjelkeklemme 1 stangstørrelse 3/8 tommer smidd stål | AD8DBW 4HYR3 0500104104Smidd stål1 742 NOK
ANVIL 2400211807 Bjelkeklemme, langstrakt | BT8LKP 2400211807-90NOK
RFQ
ANVIL 2400235202 Bjelkeklemme, langstrakt | BT8LLQ 2400235202-151NOK
RFQ
ANVIL 2400601544 Bjelkeklemme, As6Ztc | BT8LLV 2400601544-141NOK
RFQ
ANVIL 0500300108 Bjelkeklemme, 3/8 galvanisert sveiset bjelkefeste L/bolt | BT9QLE 0500300108-183NOK
RFQ
ANVIL 2400021008 Bjelkeklemme, Grønn I | BU2ATE 2400021008-242NOK
RFQ
ANVIL 2400011504 Bjelkeklemme, Grønn | BU2AVN 2400011504-332NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL FIG 218 Beam Clamp, Malleable Without Extension, Carbon Steel