ANVIL FIG 171 Enkeltrørsrull, 4 tommers isolasjon

Vare: CF4FJW Modell: FIG 171
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørrulle
MaterialeCast Iron
Størrelse1 "til 30"
standardANSI.jpg
Arbeide Temp.400 grader F

Produktdetaljer:

Ambolt FIG 171 enkeltrørsrull er designet for røroppheng fra to stenger hvor langsgående sammentrekning og ekspansjon kan skje.

Egenskaper:

  • Ambolt FIG 171 enkeltrørsrull har støpejernskonstruksjon med svart oksidfinish for kompresjonsstyrke og tykkelse til materialet.
  • Den leveres med en justerbar stikkontakt for å tillate vertikal justering på rullen under installasjon.
  • Denne rørrullen er konstruert for topunkts overflatekontakter med enten en sal eller rør.
  • Den gir beskyttelse mot korrosive miljøer og harde værforhold.
  • Den gir lav friksjonskoeffisient mellom fjærende belagt rørrulle og rør.
  • Denne ikke-ledende rørrullen forhindrer overføring av strøm fra rørledning til struktur.
  • Den kan romme rørstørrelser fra 1 til 30 tommer, ved temperaturer opp til 400 grader Fahrenheit.

Kompatibelt tilbehør:

  • Ambolt FIG 140 Gjengestenger: De er gjenget i begge ender for sikkert å skru inn i rørrullen via koblingsmuttere eller bolter med samme hus- og stigningsdiameter.

Standarder og godkjenninger:

  • AA-1192A (Type 41)
  • WW-H-171-E (type 42)
  • ANSI / MSS SP-69
  • MSS SP-58 (type 41)

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan kutter du en gjenget stang?

A.

  • På avskjæringsstedet trer du to muttere på bolten.
  • Stram dem godt mot hverandre.
  • Sag mot skulderen for å skape et rent, rettvinklet kutt.
  • Løsne mutrene.
  • For å fjerne grader skapt ved saging, fil en liten skråkant rundt enden.
  • Skru av mutterne for å rengjøre og justere gjengene.

Q. Hvordan måles rørklemmer?

A.

  • Installer slangen på røret eller koblingen, som utvider slangen.
  • Mål utvendig diameter (OD) på slangen.
  • Velg en klemme som kan romme den diameteren i omtrent midten av klemområdet.

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
ANVIL FIG 181 Justerbar stålrørrull, formbart jern | CF4FKA Fig. 1812-1/2 "til 24"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL FIG 171 Enkeltrørsrull, 4 tommers isolasjon