Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 500360037 Hanger, Zinc Plated Steel, 1 Inch Pipe, 3/8 Inch Threaded Rod, 730 lb Load Capacity | CN8LNL 802NY4

ANVIL 500360037 Henger, zinkbelagt stål, 1 tommers rør, 3/8 tommers gjenget stang, 730 lb lastekapasitet

På lager
Vare: CN8LNL Modell: 500360037Kryssref: 802NY4

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

73NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHanger

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 500360037 Henger, zinkbelagt stål, 1 tommers rør, 3/8 tommers gjenget stang, 730 lb lastekapasitet
73NOK / enhet