ANVIL 2400014060 16 Grønn hyllebrakett

Vare: BU2AWP Modell: 2400014060
1 912 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllebrakett

Produktdetaljer:

    • AS732-serien

Produktvarianter

ProduktModellPris
ANVIL 2400017766 14 R Grønn hyllefeste | BT8HBB 2400017766521NOK
RFQ
ANVIL 2400017626 6 L Grønn Hyllefeste | BT8HBD 2400017626277NOK
RFQ
ANVIL 2400017642 8 R Grønn hyllefeste | BU2AQU 2400017642308NOK
RFQ
ANVIL 2400017865 18 L Grønn Hyllefeste | BU2AQV 2400017865719NOK
RFQ
ANVIL 2400017725 12 R Grønn hyllefeste | BU2AQW 2400017725434NOK
RFQ
ANVIL 2400017600 6 R Grønn hyllefeste | BU2AQX 2400017600277NOK
RFQ
ANVIL 2400017782 14 L Grønn Hyllefeste | BU2ARD 2400017782521NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 2400014060 16 Grønn hyllebrakett
1 912 NOK / enhet