Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0766260608 Pipesadel, gjenget uttak, 2 i rør, smidd stål | AE2BRL 4WGN5

ANVIL 0766260608 Rørsadel, gjenget uttak, 2 i rør, smidd stål

På lager
Vare: AE2BRL Modell: 0766260608Kryssreferanse: 4WGN5

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

281NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAmvilet
Klasse3000
MaterialeStål
Maks. Press3000
Uttakstilkoblinggjenget
Utløpsrørstørrelse2"
Rørstørrelse2"
typengjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7307991000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Nominell kjøreledningsstørrelse (8 til 36 ")

Produktvarianter

ProduktModellUttakstilkoblingRørstørrelsetypenPris
ANVIL 0766260053 Pipe Saddle Socket Weld 1/2 In | AE2BQK 4WGJ8 0766260053Stikkontakt sveising1 / 2 "Stikkontakt sveising168NOK
ANVIL 0766260434 Pipe Sadel Gjenget Pipe 1/2 In | AE2BQL 4WGJ9 0766260434gjenget1 / 2 "gjenget107NOK
ANVIL 0766260087 Pipe Saddle Socket Weld 3/4 In | AE2BQM 4WGK1 0766260087Stikkontakt sveising3 / 4 "Stikkontakt sveising155NOK
ANVIL 0766260459 Amvilet, 3/4 tommers gjenget uttakstilkobling, smidd stål | AE2BQN 4WGK2 0766260459gjenget3 / 4 "gjenget122NOK
ANVIL 0766260442 Gjenget stålanvilet, smidd stål, 3/4 tommers rør | AE2BQP 4WGK3 0766260442gjenget3 / 4 "gjenget124NOK
ANVIL 0766260103 Pipesadel, muffesveis, for 1 tommers rør | AE2BQQ 4WGK4 0766260103Stikkontakt sveising1"Stikkontakt sveising197NOK
ANVIL 0766260475 1 tommers gjenget stålanvilet, 3000 PSI maks trykk | AE2BQR 4WGK5 0766260475gjenget1"gjenget145NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0766260608 Rørsadel, gjenget uttak, 2 i rør, smidd stål
281NOK / enhet