Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0560507501 Rullestol Galvanisert 3 In | AD8QBF 4LRD4

ANVIL 0560507501 Rullestol galvanisert 3 tommer

På lager
Vare: AD8QBF Modell: 0560507501Kryssreferanse: 4LRD4

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
657NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullestol
MaterialeGalvanisert
Maks. Laste700
Maks. Temp.450 grader F ved rulle
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse3"
Standarder og godkjenningerAA-1192A (Type 44), WW-H-171E (Type 45), ANSI / MSS SP-69 og MSS SP-58 (Type 44)
Bredde5.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.693
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7326908530
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LasteRørstørrelseBreddePris
ANVIL 0560507485 Rullestol Galvanisert 2 In | AD8QBD 4LRD2 05605074856002"4"560NOK
ANVIL 0560507493 Rullestol Galvanisert 2 1/2 In | AD8QBE 4LRD3 05605074936602.5 "4.88 "609NOK
ANVIL 0560507519 Rullestol Galvanisert 3 1/2 In | AD8QBG 4LRD5 05605075197503.5 "6.12 "829NOK
ANVIL 0560507527 Rullestol Galvanisert 4 In | AD8QBH 4LRD6 05605075277504"6.625 "838NOK
ANVIL 0560507535 Rullestol Galvanisert 5 In | AD8QBJ 4LRD7 05605075357505"7.88 "901NOK
ANVIL 0560507543 Rullestol Galvanisert 6 In | AD8QBK 4LRD8 056050754310706"9.25 "1 267 NOK
ANVIL 0560507550 Rullestol Galvanisert 8 In | AD8QBL 4LRD9 056050755013508"11.62 "1 578 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0560507501 Rullestol galvanisert 3 tommer
657NOK / enhet