Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0560428500 Stanghengerplate Stangstørrelse 3/8in 1 1/2 tomme Lengde | AD8DAL 4HYK7

ANVIL 0560428500 Rod Hanger Plate Rod Size 3/8in 1 1/2 inch Length

På lager
Vare: AD8DAL Modell: 0560428500Kryssref: 4HYK7
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
87NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStanghengerplate
Lengde1.5 "
MaterialeKobberbelagt smidig
Maks. Laste180 lb.
MetalldetekterbarJa
Stangstørrelse3 / 8 "
typenTak eller vegg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7326908530
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: For festing til trebjelker eller tak.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialePris
ANVIL 0560015604 Stanghengerplate Stangstørrelse 3/8 tommer 3 5/16 tommer Lengde | AD8DAM 4HYK8 05600156043 5 / 16 "Formbart jern72NOK
ANVIL 0560317208 Stanghengerplate Stangstørrelse 3/8in 3 5/16 tommers lengde | AD8DAN 4HYK9 05603172083 5 / 16 "Galvanisert stål90NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0560428500 Rod Hanger Plate Rod Size 3/8in 1 1/2 inch Length
87NOK / enhet