Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0500421078 Riser Clamp Tube Størrelse 2 1/2 Inch 11 13/16 Inch Lengde | AD8CZU 4HYH9

ANVIL 0500421078 Riser Clamp Tube Størrelse 2 1/2 tomme 11 13/16 tomme lengde

På lager
Vare: AD8CZU Modell: 0500421078Kryssreferanse: 4HYH9
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
237NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStigerørklemme
Boltstørrelse3 / 8 "
FinishKobberbelagt
Lengde11 13 / 16 "
MaterialeKobberbelagt stål
Maks. Laste300 lb.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse2-1 / 2 "
Tube Size2-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For støtte og stabilisering av kobberrørstigerør, enten isolert eller ikke-isolert. Ikke beregnet for bruk med hengerstenger.

Produktvarianter

ProduktModellBoltstørrelseLengdeMaterialeMaks. LasteRørstørrelseTube SizePris
ANVIL 0500421011 Riser Clamp Tube Størrelse 1/2 tomme Lengde 6 1/2in | AD8CZM 4HYH3 05004210115 / 16 "6.5 "Kobberbelagt stål75 lb.1 / 2 "1 / 2 "118NOK
ANVIL 0500421029 Riser Clamp Tube Størrelse 3/4 tomme Lengde 7 Tommer | AD8CZN 4HYH4 05004210295 / 16 "7"Kobberbelagt stål75 lb.3 / 4 "3 / 4 "118NOK
ANVIL 0500421037 Riser Clamp Tube Størrelse 1 tomme Lengde 9 3/8 In | AD8CZP 4HYH5 05004210373 / 8 "9.375 "Kobberbelagt stål120 lb.1"1"149NOK
ANVIL 0500421045 Riser Clamp Tube Størrelse 1 1/4 tomme 9 5/8 tomme Lengde | AD8CZQ 4HYH6 05004210453 / 8 "9.625 "Kobberbelagt stål150 lb.1-1 / 4 "1-1 / 4 "149NOK
ANVIL 0500421052 Riser Clamp Tube Størrelse 1 1/2 tomme Lengde 10in | AD8CZR 4HYH7 05004210523 / 8 "10 "Kobberbelagt stål150 lb.1-1 / 2 "1-1 / 2 "193NOK
ANVIL 0500421060 Riser Clamp Tube Størrelse 2 Tommer 10 3/8 Tommer Lengde | AD8CZT 4HYH8 05004210603 / 8 "10.375 "Kobberbelagt stål150 lb.2"2"279NOK
ANVIL 0500421086 Riser Clamp Tube Størrelse 3 Tommer 11 1/2 Tommer Lengde | AD8CZV 4HYJ1 05004210863 / 8 "11.5 "Kobberbelagt stål300 lb.3"3"268NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500421078 Riser Clamp Tube Størrelse 2 1/2 tomme 11 13/16 tomme lengde
237NOK / enhet