Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0500362934 Rørrullstativ galvanisert 4 til 6 tommer | AD8DDA 4HYV3

ANVIL 0500362934 Rørvalsestativ galvanisert 4 til 6 tommer

På lager
Vare: AD8DDA Modell: 0500362934Kryssreferanse: 4HYV3
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
1 551 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørvalsestativ
MaterialeGalvanisert
Maks. Laste950
Maks. Temp.450 grader F ved rulle
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse4 til 6 "
Standarder og godkjenningerAA-1192A (Type 44), WW-H-171E (Type 45), ANSI / MSS SP-69 og MSS SP-58 (Type 44)
typenKomplett
Bredde5.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.0545
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LasteRørstørrelseBreddePris
ANVIL 0500362926 Rørrullstativ Galvanisert 2 Til 3 1/2 In | AD8DCZ 4HYV2 05003629263902 til 3-1 / 2 "4"1 010 NOK
ANVIL 0500362942 Rørrullstativ galvanisert 8 til 10 tommer | AD8DDB 4HYV4 050036294221008 til 10 "7.75 "2 400 NOK
ANVIL 0500343629 11/2 galvanisert rørrullstøtte | BT9QTM 0500343629---1 310 NOK
RFQ
ANVIL 0500343611 11/4 galvanisert rørrullstøtte | BT9QTR 0500343611---1 251 NOK
RFQ
ANVIL 0500343645 21/2 galvanisert rørrullstøtte | BT9QTT 0500343645---1 466 NOK
RFQ
ANVIL 0500343603 1 Galvanisert Rørrullstøtte | BT9QTW 0500343603---1 253 NOK
RFQ
ANVIL 0500343637 2 Galvanisert Rørrullstøtte | BT9QTY 0500343637---1 336 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500362934 Rørvalsestativ galvanisert 4 til 6 tommer
1 551 NOK / enhet