Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0500345087 Karbonstål medium rørklemme, 7 i lengde, 3 i rør

På lager
Vare: AD8DBN Modell: 0500345087Kryssreferanse: 4HYP5

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
226NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørklemme
SamsvarUL, ULC, FM
FinishVarmgalvanisert
Lengde7"
MaterialeGalvanisert
Maks. Laste1040 ved 650 grader F, 930 ved 750 grader F.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse3"
Trådstørrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5895
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7325995000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For oppheng av kalde rørledninger eller varmeledninger der ingen isolasjon er nødvendig.

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMaterialeMaks. LasteRørstørrelseTrådstørrelsePris
ANVIL 0500093513 Medium Pipe Clamp, 500 Lb Max Load, 750 Deg. F | AD8DAR 4HYL3 0500093513Plain3.25 "Vanlig stål500 ved 650 grader F1 / 2 "5 / 16 "116NOK
ANVIL 0500093521 3-7/16 In Pipe Clamp, Metalldetekterbar, Plain Finish | AD8DAT 4HYL4 0500093521Plain3.437 "Vanlig stål500 ved 650 grader F3 / 4 "5 / 16 "90NOK
ANVIL 0500093539 Karbonstål Medium Rørklemme, Metalldetekterbar | AD8DAU 4HYL5 0500093539Plain3 9 / 16 "Vanlig stål500 ved 650 grader F1"5 / 16 "113NOK
ANVIL 0500093547 FIG 212 Medium rørklemme, 500 lb, 5/16 i gjengestørrelse | AD8DAV 4HYL6 0500093547Plain4.125 "Vanlig stål500 ved 650 grader F1-1 / 4 "5 / 16 "129NOK
ANVIL 0500093554 Medium rørklemme, karbonstålhus, glatt overflate | AD8DAW 4HYL7 0500093554Plain4 5 / 16 "Vanlig stål800 ved 650 grader F1-1 / 2 "5 / 16 "130NOK
ANVIL 0500093562 Medium rørklemme, metalldetekterbar, karbonstålhus | AD8DAX 4HYL8 0500093562Plain5.5 "Vanlig stål1040 ved 650 grader F, 930 ved 750 grader F.2"1 / 2 "203NOK
ANVIL 0500093570 Fig 212 Medium Pipe Clamp, 2-1/2 In Pipe | AD8DAG 4HYL9 0500093570Plain6.5 "Vanlig stål1040 ved 650 grader F, 930 ved 750 grader F.2-1 / 2 "1 / 2 "151NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500345087 Karbonstål medium rørklemme, 7 i lengde, 3 i rør
226NOK / enhet