Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0500072525 Rørdekkende beskyttelsessal, karbonstål, 12 tommers lengde | AD8QUE 4LUZ7

ANVIL 0500072525 Rørdekkende beskyttelsessal, karbonstål, 12 tommers lengde

På lager
Vare: AD8QUE Modell: 0500072525Kryssreferanse: 4LUZ7
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
559NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeskyttelsessadel for rør
Isolasjonstykkelse2-1 / 2 "
Lengde12 "
MaterialeKarbonstål
Maks. Laste1200 lb.
Rørstørrelse3/4 to 1-1/4"
Standarder og godkjenningerAA-1192A (Type 39A & 39B), WW-H-171-E (Type 40A & 40B), ANSI / MSS SP-69 og MSS SP-5 (Type 39A & 39B)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5075
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LasteRørstørrelsePris
ANVIL 0500071089 12 tommers karbonstålrørdekkende beskyttelsessal | AD8QTQ 4LUY3 05000710891200 lb.3"368NOK
ANVIL 0500071105 Beskyttelse av rørbelegg, karbonstål, glatt overflate | AD8QTR 4LUY4 05000711051200 lb.3-1 / 2 til 5 "424NOK
ANVIL 0500071543 Carbon Steel Pipe Covering Protection Sadel, 2-1/2 tommers rør | AD8QTV 4LUY7 05000715431200 lb.2.5 "333NOK
ANVIL 0500071584 Karbonstålrørdekkende beskyttelsessal, 12 tommers lengde | AD8QTX 4LUY9 05000715841200 lb.3-1 / 2 til 5 "528NOK
ANVIL 0500072020 Rørdekkebeskyttelsessal, karbonstål, 650 grader F | AD8QTZ 4LUZ2 05000720201200 lb.3/4 to 1-1/4"404NOK
ANVIL 0500072087 Beskyttelsesadel for tildekking av rør, karbonstålhus | AD8QUC 4LUZ5 05000720871800 lb.6"734NOK
ANVIL 0500072103 Karbonstålrørdekkende beskyttelsessal, 12 tommers lengde | AD8QUD 4LUZ6 05000721031800 lb.8"868NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500072525 Rørdekkende beskyttelsessal, karbonstål, 12 tommers lengde
559NOK / enhet