Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0361531205 Lug Union 2 Tommers smidd stål | AF9CVK 29VD85

ANVIL 0361531205 Lug Union 2 tommers smidd stål

På lager
Vare: AF9CVK Modell: 0361531205Kryssreferanse: 29VD85

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 098 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLug Union
Body MaterialSmidd stål
Klasse3000
Tilkoblingstypegjenget
Hex størrelse4-27 / 64 "
Maks. Press3000 psi
Antall hull2
Utenfor Dia.4-27 / 64 "
Rørstørrelse2"
Mettet damptrykk300 psi @ 550 grader F
Temp. Område-20 grader til 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2535
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)11.23
HS kode7307199030

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANVIL 0361530801 Lug Union 1-1/4 tommers smidd stål | AF9CVH 29VD83 03615308013-25 / 64 "3-23 / 64 "1.25 "835NOK
ANVIL 0361531007 Lug Union 1-1/2 tommers smidd stål | AF9CVJ 29VD84 03615310073-25 / 64 "3-23 / 64 "1.5 "813NOK
ANVIL 0361531403 Lug Union 2-1/2 tommers smidd stål | AF9CVL 29VD86 03615314035-15 / 64 "5-3 / 13 "2.5 "1 897 NOK
ANVIL 0361531601 Lug Union 3 Tommers smidd stål | AF9CVM 29VD87 03615316016.156 "6.156 "3"2 637 NOK
ANVIL 0361530207 Lug Union 1/2 tommers smidd stål | AF9DKH 29VD80 03615302071-15 / 16 "1-15 / 16 "1 / 2 "384NOK
ANVIL 0361530405 Lug Union 3/4 tommers smidd stål | AF9DKJ 29VD81 03615304052.375 "2.375 "3 / 4 "386NOK
ANVIL 0361530603 Lug Union 1 Tommers smidd stål | AF9DKK 29VD82 03615306032-25 / 32 "2-25 / 32 "1"563NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0361531205 Lug Union 2 tommers smidd stål
1 098 NOK / enhet