Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0334522000 Høyre venstre håndnippel 1/8 tommer 6 tommer stål

På lager
Vare: AD8LTX Modell: 0334522000Kryssreferanse: 4KWX8

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
343NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøyre og venstre håndnippel
Tilkoblinggjenget
Lengde6"
MaterialeStål
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse1 / 8 "
Planlegg40
typenHøyre og venstre hånd
WOG (PSI)150

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)102.36
Skipets bredde (cm)30.73
HS kode7307995015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelsePris
ANVIL 0334521200 Høyre Venstre Nippel 1/8 Inch 4 Inch Stål | AD8LTN 4KWU9 03345212004"1 / 8 "161NOK
ANVIL 0334523206 Høyre Venstre Nippel 1/4 Inch 4 Inch Stål | AD8LTP 4KWX1 03345232064"1 / 4 "209NOK
ANVIL 0334525201 Høyre Venstre Nippel 3/8 Tommer 4 Tommer Stål | AD8LTQ 4KWX2 03345252014"3 / 8 "203NOK
ANVIL 0334527207 Høyre venstre nippel 1/2 tomme 4 tommer stål | AD8LTR 4KWX3 03345272074"1 / 2 "150NOK
ANVIL 0334529203 Høyre Venstre Nippel 3/4 Tommer 4 Tommer Stål | AD8LTT 4KWX4 03345292034"3 / 4 "202NOK
ANVIL 0334531001 Høyre Venstre Nippel 1 Tommer 4 Tommer Stål | AD8LTU 4KWX5 03345310014"1"268NOK
ANVIL 0334534609 Høyre Venstre Nippel 1-1/2 4 Tommers stål | AD8LTV 4KWX6 03345346094"1.5 "411NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0334522000 Høyre venstre håndnippel 1/8 tommer 6 tommer stål
343NOK / enhet