Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0321201147 Kopling 3/4 tommers rør 2 1/8 tommers lengde | AD8LTH 4KWU4

ANVIL 0321201147 Kobling 3/4 tommers rør 2 1/8 tommers lengde

På lager
Vare: AD8LTH Modell: 0321201147Kryssreferanse: 4KWU4
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
426NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobling, enkel justering
Body MaterialGalvanisert stål
TilkoblingstypePT
Maks. Press300 psi WOG
Rørstørrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7307923010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ANVIL 0321201105 Kobling 1/8 Tommer 1-1/8 Tommer Lengde Npt Stål | AD8LTD 4KWT9 03212011051 / 8 "197NOK
ANVIL 0321201113 Kobling 1/4 tommers rør 1 5/8 tommers lengde | AD8LTE 4KWU1 03212011131 / 4 "254NOK
ANVIL 0321201121 Kopling 3/8 tommers rør 1-5/8 tommers lengde | AD8LTF 4KWU2 03212011213 / 8 "270NOK
ANVIL 0321201139 Kobling 1/2 tommers rør 2 1/8 tommers lengde | AD8LTG 4KWU3 03212011391 / 2 "397NOK
ANVIL 0321201154 Kobling 1 tommers rør 2 5/8 tommers lengde | AD8LTJ 4KWU5 03212011541"572NOK
ANVIL 0321201162 Kobling 1 1/4 Tommers rør 2 3/4Inn | AD8LTK 4KWU6 03212011621.25 "834NOK
ANVIL 0321201170 Kobling 1 1/2 Tommers rør 2 3/4Inn | AD8LTL 4KWU7 03212011701.5 "841NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0321201147 Kobling 3/4 tommers rør 2 1/8 tommers lengde
426NOK / enhet