Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0319906681 Sekskantbøssing 1 x 1/2 tomme Npt galvanisert | AF8EMA 25CG62

ANVIL 0319906681 Sekskantbøssing 1 x 1/2 tommer Npt galvanisert

På lager
Vare: AF8EMA Modell: 0319906681Kryssreferanse: 25CG62

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
175NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantbøssing
Body MaterialGalvanisert stål
Klasse150
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse1 "x 1/2"
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 350 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7307199090

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeBody MaterialKlasseTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseMettet damptrykkPris
ANVIL 0319907408 Sekskantbøssing 1-1/2 x 1-1/4 tomme Npt galvanisert | AB8AJW 25CG71 0319907408-20 grader til 150 grader FGalvanisert stål150MNPT x FNPT300 psi @ 150 grader F WOG-1-1/2" x 1-1/4"150 psi247NOK
ANVIL 0319907689 Sekskantbøssing 2 x 1-1/2 tomme Npt galvanisert | AB8AJX 25CG72 0319907689-20 grader til 150 grader FGalvanisert stål150MNPT x FNPT300 psi @ 150 grader F WOG-2 "x 1-1 / 2"150 psi283NOK
ANVIL 0319906368 Sekskantbøssing 3/4 x 1/2 tomme Npt galvanisert | AF8ELV 25CG57 0319906368-20 grader til 350 grader FGalvanisert stål150MNPT x FNPT300 psi @ 150 grader F WOG-3 / 4 "x 1 / 2"150 psi150NOK
ANVIL 0319906400 sekskantbøssing 3/4 x 3/8 tommer Npt galvanisert | AF8ELW 25CG58 0319906400-20 grader til 350 grader FGalvanisert stål150MNPT x FNPT300 psi @ 150 grader F WOG-3 / 4 "x 3 / 8"150 psi194NOK
ANVIL 0319906483 Sekskantbøssing 3/4 x 1/4 tomme Npt galvanisert | AF8ELX 25CG59 0319906483-20 grader til 150 grader FGalvanisert stål150MNPT x FNPT300 psi @ 150 grader F WOG-3 / 4 "x 1 / 4"150 psi174NOK
ANVIL 0319906566 Sekskantbøssing 3/4 x 1/8 I Npt Galvanisert | AF8ELY 25CG60 0319906566-20 grader til 150 grader FGalvanisert stål150MNPT x FNPT300 psi @ 150 grader F WOG-3 / 4 "x 1 / 8"150 psi179NOK
ANVIL 0319906640 Sekskantbøssing 1 x 3/4 tomme Npt galvanisert | AF8ELZ 25CG61 0319906640-20 grader til 150 grader FGalvanisert stål150MNPT x FNPT300 psi @ 150 grader F WOG-1 "x 3/4"150 psi161NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0319906681 Sekskantbøssing 1 x 1/2 tommer Npt galvanisert
175NOK / enhet