Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0318900560 Cap, Sort formbart jern 150, 3/4 tommer NPT | AE2CLB 4WJU8

ANVIL 0318900560 Cap, svart formbart jern 150, 3/4 tomme NPT

På lager
Vare: AE2CLB Modell: 0318900560Kryssreferanse: 4WJU8
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
66NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Body MaterialFormbart jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse3 / 4 "
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7307199080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ANVIL 0318900008 Cap, Svart formbart jern 150, 1/8 tommer NPT | AE2CKX 4WJU4 03189000081 / 8 "16NOK
ANVIL 0318900040 Cap, Svart formbart jern 150, 1/4 tomme NPT | AE2CKY 4WJU5 03189000401 / 4 "19NOK
ANVIL 0318900081 Cap, Svart formbart jern 150, 3/8 tommer NPT | AE2CKZ 4WJU6 03189000813 / 8 "26NOK
ANVIL 0318900529 Cap, Svart formbart jern 150, 1/2 tomme NPT | AE2CLA 4WJU7 03189005291 / 2 "49NOK
ANVIL 0318900602 Cap, Svart formbart jern 150, 1 tommer NPT | AE2CLC 4WJU9 03189006021"68NOK
ANVIL 0318900644 Cap, svart formbart jern 150, 1-1/4 tommer | AE2CLD 4WJV1 03189006441.25 "100NOK
ANVIL 0318900685 Cap, Svart formbart jern 150, 1-1/2 tomme | AE2CLE 4WJV2 03189006851.5 "148NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0318900560 Cap, svart formbart jern 150, 3/4 tomme NPT
66NOK / enhet