Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0313822140 Union 1-1/4 Inch Npt Galvanisert | AF8ENJ 25CG98

ANVIL 0313822140 Union 1-1 / 4 inch Npt Galvanized

På lager
Vare: AF8ENJ Modell: 0313822140Kryssreferanse: 25CG98

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
605NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Body MaterialGalvanisert stål
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse1.25 "
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307199090

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ANVIL 0313822009 Union 1/8 I Npt Galvanisert | AF8ENB 25CG91 03138220091 / 8 "455NOK
ANVIL 0313822025 Union 1/4 Tommer Npt Galvanisert | AF8ENC 25CG92 03138220251 / 4 "462NOK
ANVIL 0313822041 Union 3/8 Tommer Npt Galvanisert | AF8END 25CG93 03138220413 / 8 "301NOK
ANVIL 0313822066 Union 1/2 Inch Npt Galvanisert | AF8ENE 25CG94 03138220661 / 2 "273NOK
ANVIL 0313822082 Union 3/4 Tommer Npt Galvanisert | AF8ENF 25CG95 03138220823 / 4 "358NOK
ANVIL 0313822108 Union 3/4 x 1/2 tomme Npt galvanisert | AF8ENG 25CG96 03138221083 / 4 "x 1 / 2"558NOK
ANVIL 0313822124 Union 1 Tommer Npt Galvanisert | AF8ENH 25CG97 03138221241"436NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0313822140 Union 1-1 / 4 inch Npt Galvanized
605NOK / enhet