Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0311095434 Forlengelse 1 Tommer Npt Galvanisert | AF8EKZ 25CG37

ANVIL 0311095434 Forlengelse 1 tommer Npt galvanisert

På lager
Vare: AF8EKZ Modell: 0311095434Kryssreferanse: 25CG37

Få tak i det Mai 20, mandag
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
438NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakExtension
Body MaterialGalvanisert stål
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse1"
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.216
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode7307199090

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ANVIL 0311095418 Forlengelse 1/2 tomme Npt galvanisert | AF8EKX 25CG35 03110954181 / 2 "238NOK
ANVIL 0311095426 Forlengelse 3/4 tomme Npt galvanisert | AF8EKY 25CG36 03110954263 / 4 "353NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0311095434 Forlengelse 1 tommer Npt galvanisert
438NOK / enhet