Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0311078000 Return Bend Galvanisert formbart jern 2 tommer | AF8YAY 29JD46

ANVIL 0311078000 Return Bend Galvanized Malleable Iron 2 inch

På lager
Vare: AF8YAY Modell: 0311078000Kryssref: 29JD46
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
2 269 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReturner Bend
Body MaterialGalvanisert smidig jern
Klasse300
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press1500 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse2"
Mettet damptrykk300 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)27.31
Skipets lengde (cm)33.35
Skipets bredde (cm)26.82
HS kode7307199090

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
ANVIL 0311077408 Return Bend Galvanisert formbart jern 1 tomme | AF8YAW 29JD44 03110774082000 psi @ 150 grader F WOG1"709NOK
ANVIL 0311077804 Return Bend Galvanisert formbart jern 1-1/2 tomme | AF8YAX 29JD45 03110778041500 psi @ 150 grader F WOG1.5 "2 124 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0311078000 Return Bend Galvanized Malleable Iron 2 inch
2 269 NOK / enhet